text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 czerwca 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy. → Sprawdź szczegóły

Metabo Szlifierka SRE 4351 TURBOTEC


Numer artykułu 2X416150
Napięcie (V) 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 50
Nominalny pobór mocy (W) 350
Masa maszyny (kg) 2.7
Średnica obwodu oscylacyjnego (mm) 2.2
Mocowanie materiału ściernego Mocowanie
Szerokość płyty bazowej (mm) 299
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie (V) 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 50
Nominalny pobór mocy (W) 350
Masa maszyny (kg) 2.7
Średnica obwodu oscylacyjnego (mm) 2.2
Mocowanie materiału ściernego Mocowanie
Szerokość płyty bazowej (mm) 299
Długość płyty bazowej (mm) 114
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 8400 - 22000
Marka Metabo
Type SRE 4351 TurboTec

Numery artykułów

Numer artykułu 2X416150
EAN 4007430214249
UBB 500658605901
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 611351700
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.