text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Szlifierka SR 2185


Numer artykułu 3I582060
Napięcie (V) 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Nominalny pobór mocy (W) 210
Masa maszyny (kg) 1.5
Średnica obwodu oscylacyjnego (mm) 2
Mocowanie materiału ściernego Mocowanie
Szerokość płyty bazowej (mm) 184
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie (V) 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Nominalny pobór mocy (W) 210
Masa maszyny (kg) 1.5
Średnica obwodu oscylacyjnego (mm) 2
Mocowanie materiału ściernego Mocowanie
Szerokość płyty bazowej (mm) 184
Długość płyty bazowej (mm) 92
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 11200 - 11200
Marka Metabo
Type SR 2185

Numery artykułów

Numer artykułu 3I582060
EAN 4007430270986
UBB 500658604755
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 600441500
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.