text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Pilarka stołowa TS 216


Numer artykułu 4O330396
Szerokość 730
Wysokość 355
Napięcie (V) 240
Długość (m) 670
Nominalny pobór mocy (W) 1500
Głębokość cięcia (90°) (mm) 63
Głębokość cięcia (45°) (mm) 43
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 730
Wysokość 355
Napięcie (V) 240
Długość (m) 670
Nominalny pobór mocy (W) 1500
Głębokość cięcia (90°) (mm) 63
Głębokość cięcia (45°) (mm) 43
Średnica brzeszczotu (mm) 216
Otwór brzeszczotu (mm) 30
Maks. zakres obrotu (°) 46.5
Regulowana głębokość cięcia (mm) 0 - 63
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 5000 - 5000
Ustawienie nachylenia w lewo (°) 1.5
Ustawienie nachylenia w prawo (°) 46.5
Szerokość powierzchni nośnej (mm) 780
Długość powierzchni łożyska (mm) 930
Marka Metabo
Type TS 216

Numery artykułów

Numer artykułu 4O330396
EAN 4007430246851
UBB 500658601520
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 600667000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.