text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Immersion pump TPS 14000 S COMBI


Numer artykułu 3L910607
Liczba faz 1
Długość kabla (m) 10
Przyłącze elektryczne Kabel Szybka blokada
Napięcie znamionowe (V) 220 - 240
Częstotliwość 50 Hz
Materiał wirnika/koła pompy Inny
Materiał obudowy silnika Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Liczba faz 1
Długość kabla (m) 10
Przyłącze elektryczne Kabel Szybka blokada
Napięcie znamionowe (V) 220 - 240
Częstotliwość 50 Hz
Materiał wirnika/koła pompy Inny
Materiał obudowy silnika Inny
Jakość materiału obudowy silnika Inny
Moc wejściowa silnika (P1) na silnik (kW) 0.77
Objętościowe natężenie przepływu (BEP) (m³/h) 14
Standardowe połączenie po stronie wylotu Inny
Nominalny tryb pracy Inny
Z zabezpieczeniem przed pracą na sucho Nie
Typ sterowania prędkością Inny
Sterowanie prędkością silnika Inny
Z systemem tnącym Nie
Materiałowa obudowa pompy Inny
Obwód pompy Inny
Obudowa pompy wysokiej jakości Inny
Nadaje się do konfiguracji na sucho Tak
Jakość materiału wirnika/koła pompy Inny
Średnica nominalna przyłącza po stronie wylotu 1 1/2 cala (40)
Strona wylotowa przyłącza Inny
Połączenie stopnia kompresji kołnierza strona wylotowa Inny
Marka Metabo
Type TPS 14000 S Combi

Numery artykułów

Numer artykułu 3L910607
EAN 4003665502328
UBB 500658534705
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 0251400000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.