text.skipToContent text.skipToNavigation

Wiertło Metabo HSS-R 3,9 x 75 mm 10 sztuk


Numer artykułu 9D793680
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 43
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 75
Średnica wiertła (mm) 3.9
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 43
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Tak
Marka Metabo

Numery artykułów

Numer artykułu 9D793680
EAN 4007430067395
UBB 500662605434
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 627729000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.