text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Extraction unit SPA 1702 W


Numer artykułu 8Z145504
Szerokość 562
Wysokość 1671
Głębokość 882
Rodzaj prądu AC
Pojemność zbiornika (l) 90
Nominalny pobór mocy (W) 750
Masa maszyny (kg) 24
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 562
Wysokość 1671
Głębokość 882
Rodzaj prądu AC
Pojemność zbiornika (l) 90
Nominalny pobór mocy (W) 750
Masa maszyny (kg) 24
Regulacja mocy odkurzania Elektroniczny
Poziom mocy akustycznej 81
Napięcie 220 - 240
Kolor podstawowy Inny
Maks. podciśnienie (mbar) 17.3
Średnica nominalna węża próżniowego (mm) 100
Włączanie automatycznego narzędzia elektrycznego Tak
Częstotliwość 50 Hz
Długość węża ssącego (m) 2.5
Możliwość użycia worka na kurz Yes
Kategoria pyłu zgodnie z normą IEC/EN 60335-2-69 L
Marka Metabo
Type SPA 1702 W

Numery artykułów

Numer artykułu 8Z145504
EAN 4003665398358
UBB 500658520191
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 0130170100
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.