text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 czerwca 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy. → Sprawdź szczegóły

Metabo Extraction unit SPA 1200


Numer artykułu 8C701282
Rodzaj prądu AC
Pojemność zbiornika (l) 65
Długość kabla (m) 3
Nominalny pobór mocy (W) 550
Masa maszyny (kg) 22
Regulacja mocy odkurzania Elektroniczny
Poziom mocy akustycznej 98
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rodzaj prądu AC
Pojemność zbiornika (l) 65
Długość kabla (m) 3
Nominalny pobór mocy (W) 550
Masa maszyny (kg) 22
Regulacja mocy odkurzania Elektroniczny
Poziom mocy akustycznej 98
Napięcie 220 - 240
Kolor podstawowy Inny
Maks. podciśnienie (mbar) 16
Średnica nominalna węża próżniowego (mm) 100
Włączanie automatycznego narzędzia elektrycznego Tak
Częstotliwość 50 Hz
Długość węża ssącego (m) 2.5
Możliwość użycia worka na kurz Yes
Kategoria pyłu zgodnie z normą IEC/EN 60335-2-69 L
Marka Metabo
Type SPA 1200

Numery artykułów

Numer artykułu 8C701282
EAN 4007430210265
UBB 500658520761
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 601205000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.