text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Eccentric sander SXE 3150


Numer artykułu 3V169337
Napięcie (V) 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Nominalny pobór mocy (W) 310
Masa maszyny (kg) 1.6
Średnica tarczy szlifierskiej (mm) 150
Mocowanie materiału ściernego Wiertła
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 4000 - 12000
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie (V) 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Nominalny pobór mocy (W) 310
Masa maszyny (kg) 1.6
Średnica tarczy szlifierskiej (mm) 150
Mocowanie materiału ściernego Wiertła
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 4000 - 12000
Średnica obwodu oscylacyjnego 1 (mm) 3
Marka Metabo
Type SXE 3150

Numery artykułów

Numer artykułu 3V169337
EAN 4007430271181
UBB 500658547756
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 600444500
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.