text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Eccentric sander SX E 400


Numer artykułu 9G162259
Szerokość 110
Wysokość 145
Napięcie (V) 230
Długość (m) 383
Nominalny pobór mocy (W) 220
Masa maszyny (kg) 1.2
Średnica tarczy szlifierskiej (mm) 80
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 110
Wysokość 145
Napięcie (V) 230
Długość (m) 383
Nominalny pobór mocy (W) 220
Masa maszyny (kg) 1.2
Średnica tarczy szlifierskiej (mm) 80
Mocowanie materiału ściernego Wiertła
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 5000 - 10000
Średnica obwodu oscylacyjnego 1 (mm) 3
Marka Metabo
Type SxE 400

Numery artykułów

Numer artykułu 9G162259
EAN 4007430045935
UBB 500658546923
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 600405000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.