text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Eccentric sander FSX 200 INTEC


Numer artykułu 6L317043
Napięcie (V) 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Nominalny pobór mocy (W) 240
Masa maszyny (kg) 1.3
Średnica tarczy szlifierskiej (mm) 125
Mocowanie materiału ściernego Wiertła
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 11000 - 11000
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie (V) 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Nominalny pobór mocy (W) 240
Masa maszyny (kg) 1.3
Średnica tarczy szlifierskiej (mm) 125
Mocowanie materiału ściernego Wiertła
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 11000 - 11000
Średnica obwodu oscylacyjnego 1 (mm) 2.7
Marka Metabo
Type FSX 200 Intec

Numery artykułów

Numer artykułu 6L317043
EAN 4007430151384
UBB 500658547913
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 609225500
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.