text.skipToContent text.skipToNavigation

Maszyny udarowe BOSCH GSB 18V-25


Numer artykułu 0K950334
Napięcie nominalne (V) 18
Szerokość 73
Wysokość 203
Długość (m) 174
Pojemność baterii (Ah) 2
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 1.5-13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 10
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 18
Szerokość 73
Wysokość 203
Długość (m) 174
Pojemność baterii (Ah) 2
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 1.5-13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 10
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 10
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 35
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 35
Maks. moment obrotowy (Nm) 45
Średnica wiertła do betonu 2. bieg (mm) 10
Średnica wiertła do betonu 1. bieg (mm) 10
Średnica wiercenia w kamieniu 1. bieg (mm) 10
Średnica wiercenia w kamieniu 2. bieg (mm) 10
Ustawienie momentu obrotowego (Nm) 21-45
Maks. liczba uderzeń (1/min) 27000
Waga bez zestawu baterii (kg) 1
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 0-500
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min) 0-1900
Liczba dołączonych baterii 2
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 5120
Kod towaru
O (max.) GSB 18V-25
Type Cordless Drill Driver

Numery artykułów

Numer artykułu 0K950334
EAN 4059952635705
UBB 500573757639
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 06019K3306
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.