text.skipToContent text.skipToNavigation

Młot udarowy Metabo 2 x 2.0AH


Numer artykułu 0I131350
Napięcie nominalne (V) 18
Pojemność baterii (Ah) 2
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 1.5 - 13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 10
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 10
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 20
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 20
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 18
Pojemność baterii (Ah) 2
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 1.5 - 13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 10
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 10
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 20
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 20
Średnica wiercenia drewno 3. bieg (mm) 20
Średnica wiertła stal 3. bieg (mm) 10
Maks. liczba uderzeń (1/min) 27000
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 450 - 450
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min) 1800 - 1800
Liczba dołączonych baterii 2
Marka Metabo
Type SB 18 L SET

Numery artykułów

Numer artykułu 0I131350
EAN 4007430327468
UBB 500678920215
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 602317870
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.