text.skipToContent text.skipToNavigation

Lockweiler Stackable transport container L 600 x W 400 x H 150 mm grey PP


Numer artykułu 6P446430
Kolor Szare
Objętość (ml) 33
Materiał Inny
Możliwość sztaplowania Tak
Szerokość wewnętrzna (mm) 353
Wysokość wewnętrzna (mm) 145
Szerokość zewnętrzna (mm) 400
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Szare
Objętość (ml) 33
Materiał Inny
Możliwość sztaplowania Tak
Szerokość wewnętrzna (mm) 353
Wysokość wewnętrzna (mm) 145
Szerokość zewnętrzna (mm) 400
Wysokość zewnętrzna (mm) 150
Głębokość zewnętrzna (mm) 600
Głębokość wewnętrzna (mm) 553
Marka Lockweiler
Waga na sztukę (g) 1562
Kod towaru

Numery artykułów

Numer artykułu 6P446430
EAN 4054773013558
UBB 500582873484
UNSPSC 24102103
Artykuł producenta nr NB33V2-139133220118
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.