text.skipToContent text.skipToNavigation

Wiertło Bosch Forstner Black/Clear 16 x 400 mm


Numer artykułu 5S557028
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm) 10
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 340
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 400
Średnica wiertła (mm) 16
Średnica wału (mm) 10
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 340
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Tak
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Nie
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 260
Kod towaru
Type Machine Wood Drill Bit with M-Tip

Numery artykułów

Numer artykułu 5S557028
EAN 3165140099653
UBB 500512672972
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr 2608597199
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.