text.skipToContent text.skipToNavigation

Korki plastikowe Plastik Polietylen 25X13


Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Marka Fabory
Materiał Tworzywo sztuczne
Materiał techniczny Polietylen
Waga na sztukę (g) 2.27
Info The types 23X19,3, 24X12,8, 34X20 and 85X18 have a straight, flat head.
  • Dokładny korek cylindryczny zapewniający wysoką szczelność.
  • Do czasowego uszczelniania otworów po wierceniu lub otworów na gwint, ale również do dłuższej ochrony.
  • Doskonała zdolność zacisku, w związku z czym jest bardzo niezawodny w prawie każdej trudnej sytuacji.
Kod towaru
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 25 mm
Marka Fabory
Materiał Tworzywo sztuczne
Materiał techniczny Polietylen
Waga na sztukę (g) 2.27
Info The types 23X19,3, 24X12,8, 34X20 and 85X18 have a straight, flat head.
  • Dokładny korek cylindryczny zapewniający wysoką szczelność.
  • Do czasowego uszczelniania otworów po wierceniu lub otworów na gwint, ale również do dłuższej ochrony.
  • Doskonała zdolność zacisku, w związku z czym jest bardzo niezawodny w prawie każdej trudnej sytuacji.
Kod towaru

Wymiary

d1 25
d2 32
D (mm) 25
h 13

Numery artykułów

Numer artykułu 56780.245.001
EAN 8715492866158
UBB 950356253340
UNSPSC 31162806

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.