text.skipToContent text.skipToNavigation

Korek Fischer sxr 8x120


Numer artykułu 506199FIS
Kolor Szare
Konstrukcja Uniwersalny kołek rozporowy
Z wkrętem Nie
Długość (m) 120
Materiał Tworzywo sztuczne
Średnica otworu (mm) 8
Głębokość otworu (mm) 130
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Kolor Szare
Konstrukcja Uniwersalny kołek rozporowy
Z wkrętem Nie
Długość (m) 120
Materiał Tworzywo sztuczne
Średnica otworu (mm) 8
Głębokość otworu (mm) 130
Nadaje się do betonu gazowego Tak
Nadaje się do śrub autokarowych Tak
Z krawędzią Tak
Odpowiednie do betonu Tak
Nadaje się do cegieł silikatowych Tak
Odpowiedni do kamienia naturalnego Tak
Nadaje się do mocowania za pomocą opasek kablowych Nie
Odpowiedni do płyt gipsowo-kartonowych Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Montaż przelotowy Tak
Instalacja wstępna Nie
Montaż w odstępach Nie
Nadaje się do betonu komórkowego Tak
Nadaje się do płyt pilśniowych/wiórowych Nie
Nadaje się do cegły pełnej Tak
Odpowiedni do cegieł pionowych Tak
Marka Fischer
Waga na sztukę (g) 4.105
Info
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications in normal concrete.
  • For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.
Kod towaru

Numery artykułów

Numer artykułu 506199FIS
EAN 4048962072860
UBB 500616751748
UNSPSC 31162400
Artykuł producenta nr 506199
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.