Test catalogus aantal
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
Odzież robocza
Odzież odporna na chemikalia
4540S3M
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
Kombinezon 3M 4540+ Biały S
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
4540S3M
Odporność na chemikalia
Tak
Szczelny dla płynów
Tak
Wodoodporność
Tak
Marka
3M
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Odporność na chemikalia
Tak
Szczelny dla płynów
Tak
Wodoodporność
Tak
Marka
3M
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Excellent barrier against dry particles and certain liquid chemical splash (CE Type 5/6) Soft and light, ultra low-linting laminated microporous material that drapes and hangs well over the body facilitating ease of movement 3 panel hood, 2-way zip and storm flap with sealable tape with elasticated back and ankles to reduce the risk of skin exposure Knitted cuffs and elasticated waist and ankles for increased comfort and freedom of movement Anti-static coating EN 1149-5 reduces static discharge and the risk of sparks EN 1073-2 nuclear particulate hold out
Numery artykułów
Numer artykułu
4540S3M
EAN
4046719401697
UBB
500614562600
UNSPSC
46181503
Artykuł producenta nr
4540S