text.skipToContent text.skipToNavigation
Zinc surface coatings - zinc plated, hot dip galvanised, zinc flake

Author: Marc Raes                                                                               Date:27/05/2026

Wybór odpowiedniej powłoki powierzchniowej

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego ta sama śruba jest dostępna z trzema lub czterema różnymi opcjami powłok? Jesteś we właściwym miejscu.

Głównym powodem stosowania powłok powierzchniowych, pokryć, powłok galwanicznych, farb, pasywacji itp. na elementach złącznych jest fakt, że zwykła stal koroduje. Wystarczy wystawić niepowlekaną stalową śrubę na działanie wilgoci i tlenu, a proces korozji rozpocznie się niemal natychmiast. Poza tym wspólnym celem różne powłoki działają w zasadniczo odmienny sposób, zapewniają różne parametry eksploatacyjne i wiążą się z własnymi kompromisami dotyczącymi kosztów, wpływu na wymiary, wytrzymałości oraz kompatybilności.

Mając to na uwadze, kolejne pytanie brzmi: „Która powłoka jest najlepsza?”. Odpowiedź brzmi: to zależy od zastosowania. Nie istnieje jedna powłoka, która byłaby najlepszym rozwiązaniem dla wszystkich aplikacji.

W tym artykule omówimy trzy systemy powłok powszechnie spotykane w naszej ofercie produktowej i ocenimy, w czym każdy z nich sprawdza się najlepiej, jakie są jego ograniczenia oraz jak dopasować go do konkretnego zastosowania.

Jak cynk chroni stal

Wszystkie trzy systemy powłok wykorzystują cynk jako podstawowy element ochronny, jednak przed omówieniem sposobu jego nakładania warto zrozumieć, dlaczego cynk jest skuteczny. Cynk chroni stal na dwa sposoby. Pierwszy jest prosty: tworzy fizyczną barierę pomiędzy stalą a środowiskiem. Drugi — i ważniejszy — mechanizm to ochrona galwaniczna (katodowa). Cynk jest elektrochemicznie mniej szlachetny niż stal, co oznacza, że gdy oba metale są narażone na działanie środowiska korozyjnego, cynk koroduje w pierwszej kolejności. „Poświęca się”, aby chronić znajdującą się pod nim stal. Dlatego powłoka cynkowa może nadal chronić element złączny nawet po zarysowaniu lub uszkodzeniu — dopóki w pobliżu znajduje się świeży cynk, będzie on korodował przed stalą. Wszystkie trzy opisane tutaj powłoki opierają się na tej zasadzie, jednak realizują ją w bardzo różny sposób.

Cynkowanie elektrolityczne – ISO 4042

Cynkowanie elektrolityczne wykorzystuje prąd elektryczny do nanoszenia cienkiej warstwy cynku na powierzchnię elementu złącznego. Element jest zanurzany w kąpieli chemicznej zawierającej rozpuszczone sole cynku, a prąd stały powoduje osadzanie się jonów cynku na powierzchni detalu. Efektem jest gładka, błyszcząca, dobrze przylegająca powłoka o bardzo precyzyjnie kontrolowanej grubości.

Najlepiej nadaje się do: Montaży wewnętrznych, zastosowań skierowanych do użytkowników końcowych.

Zalety

Wygląd..
Elementy złączne cynkowane elektrolitycznie mają estetyczny, metaliczny wygląd. Powłoka jest gładka i może być pasywowana na kolor srebrny, opalizujący, żółty lub czarny. W przypadku widocznych zastosowań — produktów konsumenckich, montażu wewnętrznego oraz wszelkich aplikacji oglądanych przez użytkownika końcowego — cynkowanie elektrolityczne jest dobrym wyborem.


Precyzja wymiarowa.
Ze względu na cienką i równomierną powłokę elementy złączne cynkowane elektrolitycznie zachowują ścisłe tolerancje wymiarowe. Gwinty prawidłowo współpracują ze sprawdzianami i elementami współpracującymi, nawet przy mniejszych grubościach powłoki, pod warunkiem że proces cynkowania został przeprowadzony zgodnie z normą.


Odporność na korozję (zastosowania umiarkowane)..
Powłoka cynkowa o grubości 12 µm z warstwą pasywacyjną zapewnia rozsądną ochronę antykorozyjną — zazwyczaj od 96 do ponad 200 godzin w badaniu w neutralnej mgle solnej (ISO 9227), w zależności od zastosowanego systemu pasywacji. Jest to wystarczające dla zastosowań wewnętrznych.

Ograniczenia

Odporność na korozję w trudnych warunkach środowiskowych.
W porównaniu z cynkowaniem ogniowym powłoki elektrolityczne są cienkie. W agresywnych środowiskach zewnętrznych, morskich lub stale wilgotnych ograniczona ilość cynku zostaje stosunkowo szybko zużyta.

Ryzyko kruchości wodorowej.
Jest to najważniejsze ograniczenie w przypadku elementów złącznych o wysokiej wytrzymałości. Proces cynkowania elektrolitycznego obejmuje trawienie kwasowe w celu oczyszczenia powierzchni stali, a następnie sam proces osadzania elektrolitycznego — oba etapy mogą wprowadzać wodór do stali. W przypadku elementów złącznych o wytrzymałości na rozciąganie powyżej około 1040 MPa (klasa własności 10.9 i wyższa) stwarza to ryzyko kruchości wodorowej (HE): trwałej utraty plastyczności metalu lub stopu spowodowanej obecnością wodoru atomowego w połączeniu z naprężeniami rozciągającymi wynikającymi z obciążeń zewnętrznych i/lub wewnętrznych naprężeń własnych.

Norma ISO 4042 ogranicza to ryzyko poprzez wymaganie wygrzewania po procesie powlekania (zwykle w temperaturze 200°C przez co najmniej 8 godzin) w celu usunięcia wodoru ze stali. Jeśli proces ten jest prawidłowo przeprowadzony i udokumentowany, ryzyko jest kontrolowane. Jeśli nie zostanie wykonany — lub zostanie przeprowadzony niewłaściwie — ryzyko nadal istnieje. Dlatego elementy złączne klasy własności 12.9 są rzadko dostarczane z powłokami elektrolitycznymi, a dochodzenia dotyczące awarii związanych z powłokami bardzo często wskazują właśnie na proces cynkowania jako przyczynę problemu.

Cynkowanie ogniowe - ISO 10684

Cynkowanie ogniowe jest dokładnie tym, co sugeruje jego nazwa. Elementy złączne są czyszczone, poddawane topnikowaniu, a następnie zanurzane w kąpieli stopionego cynku o temperaturze od 455°C do 480°C. Cynk wiąże się metalurgicznie z powierzchnią stali, tworząc serię warstw stopu cynkowo-żelazowego pokrytych zewnętrzną warstwą czystego cynku. Powłoka nie jest jedynie przyczepiona do powierzchni – jest z nią metalurgicznie związana. Minimalna grubość powłoki wynosi 40 µm zgodnie z normą ISO 10684.

Najlepiej nadaje się do: konstrukcji stalowych i inżynierii lądowej, budownictwa, infrastruktury zewnętrznej, maszyn rolniczych i ciężkiego sprzętu oraz wszelkich zastosowań wymagających długotrwałej ochrony przy minimalnej konserwacji. M12 i większe to najbardziej praktyczny zakres rozmiarów.

Co robi dobrze

Ochrona przed korozją w wymagających środowiskach..
Znaczna grubość powłoki cynkowanej ogniowo oznacza, że dostępna jest zdecydowanie większa ilość cynku zapewniającego ochronę anodową. Elementy złączne cynkowane ogniowo rutynowo osiągają ponad 1 000 godzin w badaniach w komorze solnej i są preferowanym wyborem do konstrukcyjnych zastosowań zewnętrznych: mostów, słupów energetycznych, instalacji fotowoltaicznych, maszyn rolniczych i okuć budowlanych.


Trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne.
Metalurgiczne połączenie pomiędzy warstwami stopu cynkowo-żelazowego a stalowym podłożem jest bardzo mocne. Powłoki cynkowane ogniowo są znacznie bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne — odpryskiwanie, łuszczenie i odspajanie — niż powłoki elektrolityczne. W trudnych warunkach budowlanych i podczas intensywnej eksploatacji taka odporność ma kluczowe znaczenie.


Bardzo niskie ryzyko kruchości wodorowej (HE)..
Proces cynkowania ogniowego nie wprowadza wodoru do stali w taki sposób jak galwaniczne osadzanie powłok. Wysokotemperaturowa kąpiel w stopionym cynku wywiera nawet łagodny efekt odgazowujący, usuwając wodór zamiast go wprowadzać. Ryzyko kruchości wodorowej związane z etapem trawienia kwasowego jest bardzo niskie w porównaniu z powłokami elektrolitycznymi, a późniejsze zanurzenie w wysokiej temperaturze dodatkowo je ogranicza. Z tego względu cynkowanie ogniowe jest uznawane za znacznie bardziej odpowiednie dla elementów złącznych o wysokiej wytrzymałości pod względem ryzyka kruchości wodorowej niż powłoki elektrolityczne.


Długa żywotność.
Połączenie grubości powłoki, integralności połączenia oraz dużej ilości cynku sprawia, że elementy złączne cynkowane ogniowo mogą zapewniać ochronę przez dziesięciolecia w konstrukcyjnych zastosowaniach zewnętrznych przy minimalnej lub zerowej konserwacji.

Gdzie ma ograniczenia

Grubość powłoki i pasowanie gwintu.
Jest to najważniejsze praktyczne ograniczenie. M8 to minimalny rozmiar dla cynkowania ogniowego ze względu na minimalną grubość powłoki wynoszącą 40 µm. W przypadku standardowego gwintu metrycznego zajmuje to znaczną część tolerancji gwintu.


Norma ISO 10684 rozwiązuje ten problem poprzez zastosowanie dwóch systemów tolerancji gwintów: systemu metrycznego ISO (gwint podwymiarowy) oraz systemu gwintu nadwymiarowego. Oznacza to, że śruby i nakrętki cynkowane ogniowo muszą być dopasowane zgodnie z odpowiednim systemem pasowania tolerancji.

Wygląd.
Powłoki cynkowane ogniowo mają matowoszary kolor, stosunkowo chropowatą strukturę i zmienny wygląd. Są w pełni funkcjonalne, ale nie należą do najbardziej estetycznych.

Powłoka płatkowa cynkowa - ISO 10683

Powłoki płatkowe cynkowe nakładane są w postaci ciekłej — jako zawiesina zawierająca drobne płatki cynku (a często również aluminium) rozproszone w spoiwie. Elementy złączne są powlekane metodą zanurzeniowo-wirową (zanurzane w zawiesinie, a następnie odwirowywane w celu usunięcia nadmiaru materiału) lub natryskowo, po czym utwardzane w piecu w temperaturze od 180°C do 240°C, tworząc twardą, cienką i gęsto upakowaną warstwę płatków cynku.
Typowa grubość powłoki wynosi od 4 do 20 µm — podobnie jak w przypadku powłok elektrolitycznych, jednak przy zupełnie innej strukturze wewnętrznej.

Najlepiej nadaje się do: zastosowań wymagających wysokiej odporności na korozję lub działanie substancji chemicznych, przy zachowaniu ścisłych tolerancji wymiarowych i bez ryzyka kruchości wodorowej (HE).

Co robi dobrze

Wyjątkowa odporność korozyjna w stosunku do grubości powłoki..
To najważniejsza cecha powłok płatkowych cynkowych. Nakładająca się, płytkowa struktura płatków cynku tworzy bardzo złożoną drogę dla czynników korozyjnych — wilgoć i sole muszą przedostać się przez kolejne warstwy cynku zamiast penetrować powłokę bezpośrednio. Powłoka płatkowa cynkowa o grubości 12 µm rutynowo osiąga od 720 do ponad 1 000 godzin w badaniach w neutralnej mgle solnej (w zależności od receptury bazowej i warstwy nawierzchniowej).


Szeroki zakres właściwości funkcjonalnych.
Dobór warstwy nawierzchniowej może zapewnić dodatkowe właściwości funkcjonalne, w tym: izolację elektryczną, wysoką odporność chemiczną, odporność na uderzenia i ścieranie, odporność termiczną, szeroki wybór kolorów oraz dodatkowe środki smarne umożliwiające kontrolę współczynnika tarcia.


Brak ryzyka kruchości wodorowej (HE)..
Powłoki płatkowe cynkowe są nakładane z zawiesiny wodnej lub rozpuszczalnikowej bez trawienia kwasowego i bez osadzania elektrochemicznego. Nie występuje żaden mechanizm wprowadzania wodoru do stali. Dzięki temu są preferowanym rozwiązaniem dla elementów złącznych o wysokiej wytrzymałości — klasy własności 10.9 i 12.9 — gdy ryzyko kruchości wodorowej związane z powłokami elektrolitycznymi jest niedopuszczalne, a grubość cynkowania ogniowego nie pozwala na zachowanie wymaganych tolerancji gwintu.


Cienka powłoka i zgodność wymiarowa.
Przy grubości od 4 µm do 20 µm powłoki płatkowe cynkowe są wystarczająco cienkie, aby można je było stosować na precyzyjnych gwintach bez konieczności stosowania specjalnych nadwymiarowych gwintów w większości przypadków. Standardowe tolerancje gwintów zwykle pozwalają na uwzględnienie grubości powłoki w klasach tolerancji 6h/6H.

Gdzie ma ograniczenia

Niska plastyczność.
Powłoki płatkowe cynkowe charakteryzują się na ogół niską plastycznością. Właściwości antykorozyjne mogą ulec pogorszeniu, jeśli po nałożeniu powłoki nastąpi odkształcenie.

Specyficzne problemy procesu powlekania związane z elementami złącznymi.
Przykładowo niezamierzone wypełnienie gniazd (gniazda imbusowe, napędy), powodujące zmianę wymiarów. Zatrzymywanie cząstek w gwintach. Nierównomierne pokrycie powłoką podkładek — podkładki mogą sklejać się ze sobą, a powierzchnie stykowe pozostają niepokryte.

Wybór najlepszego rozwiązania

Nie istnieje uniwersalnie „najlepsza” powłoka. Każdy z trzech omówionych systemów powłokowych ma swoje własne, specyficzne zastosowania oraz warunki, w których sprawdza się najlepiej.
Podsumowując:

  • Cynkowanie elektrolityczne – uniwersalne rozwiązanie do środowisk umiarkowanie korozyjnych, zastosowań wymagających ścisłych tolerancji oraz tam, gdzie istotny jest wygląd, pod warunkiem doboru odpowiedniej klasy wytrzymałości i prawidłowej kontroli procesu odwadniania wodorowego.
  • Cynkowanie ogniowe – preferowany wybór dla ciężkich konstrukcji i infrastruktury zewnętrznej, gdzie priorytetem jest długotrwała ochrona i minimalna konserwacja, a tolerancje gwintu mogą zostać odpowiednio uwzględnione.
  • Powłoka płatkowa cynkowa – nowoczesne rozwiązanie dla elementów złącznych o wysokiej wytrzymałości stosowanych w silnie korozyjnych środowiskach oraz w aplikacjach wymagających szerokiego zakresu odporności chemicznej dzięki różnorodności dostępnych warstw nawierzchniowych.

Zrozumienie tych kompromisów pozwala dobrać właściwą powłokę do konkretnego zastosowania, maksymalizując wydajność elementów złącznych i wykraczając poza podstawowe wymagania.

Gotowy, aby odkryć elementy złączne? Przejdź do sklepu internetowego

Asortyment

Fabory to właściwy wybór dla wszystkich Twoich potrzeb w zakresie elementów złącznych. Nasze portfolio, to szeroki asortyment standardowych elementów złącznych i indywidualnych, specyficznych dla klienta rozwiązań, uzupełniony o części typu C.

Fabory Logic

Fabory zapewnia dostępność elementów złącznych i części typu C. Innowacyjne rozwiązania zapewniają wgląd w zużycie materiałów, redukując całkowity koszt posiadania (TCO). Fabory Logic, to rozwiązania RFID, Optical-Eye, wagowe oraz wsparcie Merchandisera.

Jakość, inżynieria oraz badania i rozwój

Fabory bazuje na jakości i niezawodności. Dopracowane zarządzanie jakością i wyspecjalizowane systemy kontroli są podstawą naszej działalności. Nasi inżynierowie pomogą Ci we właściwym wyborze elementów złącznych dla konkretnego zastosowania.

Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.