text.skipToContent text.skipToNavigation
Group Page Header - Jacob.png
Cable glands explained - Understand cable gland installation, materials and thread types

Zrozumienie przepustów kablowych i zapewnianego przez nie bezpieczeństwa

W świecie budowy maszyn każdy komponent odgrywa rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa, wydajności i niezawodności systemów. Od silników i jednostek sterujących po złącza i elementy mocujące – każdy element ma znaczenie. 

Jednym z ważnych elementów układów elektrycznych jest dławik kablowy. Często pomijany, ten prosty element zapewnia ochronę, szczelność i trwałość układów elektrycznych. 

Czym jest dławik kablowy?

Dławik kablowy to mechaniczne urządzenie wejściowe służące do mocowania i zabezpieczania końca kabla elektrycznego w urządzeniu, takim jak puszka przyłączeniowa, obudowa lub szafa sterownicza.


Jego zadaniem jest zapewnienie:

  • Szczelnego uszczelnienia zapobiegającego przedostawaniu się kurzu i wilgoci
  • Odciążenia, chroniącego kable przed naprężeniem i ruchem
  • Izolacji elektrycznej i uziemienia w razie potrzeby
  • Bariery chroniącej przed wibracjami, chemikaliami i ekstremalnymi temperaturami

Krótko mówiąc, dławik kablowy utrzymuje integralność obudowy, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo i stabilność połączenia elektrycznego.

 
Cable glands explained - diagram
Cable glands explained - Understand cable gland installation, materials and thread types

Główne rodzaje dławików kablowych

Wybór odpowiednich dławików kablowych zależy od środowiska pracy, rodzaju kabla i wymagań bezpieczeństwa. Istnieją 4 główne rodzaje dławików kablowych: poliamidowe (PA6), mosiężne, ze stali nierdzewnej i przeciwwybuchowe (Ex).

Plastikowe dławnice kablowe
(Poliamid PA6)

Najlepsze do zastosowań ogólnych i instalacji wewnętrznych.

  • Lekkie i łatwe w montażu,
  • Pewne odporniejsze na korozję,
  • Ekonomiczne w przypadku projektów na dużą skalę,
  • Typowy stopień ochrony IP68 (5 bar),
  • Zakres temperatur: od -20°C do +100°C

Typowe zastosowania: panele sterowania, systemy oświetleniowe i obudowy automatyki.

Mosiężne dławnice kablowe
(Niklowane)

Zaprojektowane do zastosowań zewnętrznych lub mechanicznych, gdzie trwałość jest kluczowa

  • Doskonała odporność na temperaturę i uderzenia,
  • Odporne na wibracje ze zintegrowanym odciążeniem,
  • Dostępne wersje EMC chroniące przed zakłóceniami,
  • Zakres temperatur: od -20°C do +100°C

Typowe zastosowania: maszyny, systemy transportowe i dystrybucja energii.

 

Stal nierdzewnaDławnice
kablowe

Zaprojektowane do środowisk morskich, chemicznych lub o wysokim stopniu korozji.

  • Najwyższa ochrona antykorozyjna,
  • Wysoka wytrzymałość mechaniczna i termiczna.
  • Typowa ochrona IP68 przed wnikaniem brudu i cieczy pod wysokim ciśnieniem.

Typowe zastosowania: przemysł spożywczy, farmaceutyczny, petrochemiczny i instalacje offshore.

Dławnice kablowe Ex
(Przeciwwybuchowe)

Opracowane specjalnie do środowisk o wysokim ryzyku wybuchu.

  • Certyfikowane dla stref ATEX i IECEx,
  • apobiegają rozprzestrzenianiu się płomieni przez przepusty kablowe,
  • Solidne uszczelnienie zapobiegające przedostawaniu się gorących gazów lub iskier do środowiska zagrożonego wybuchem.

Typowe zastosowania: zakłady chemiczne lub rafinerie.

Cable glands explained - Understand cable gland installation, materials and thread types

Zrozumienie typów gwintów 

Dławnice kablowe są powszechnie dostępne w dwóch standardach gwintów: Pg i metrycznym. 

Pg (Panzergewinde)

tradycyjny standard niemiecki. Ten gwint ma zmienny skok i kąt nachylenia 80 stopni. Jest zazwyczaj stosowany w starszych systemach lub w częściach zamiennych.

Metryczny (M)

standard globalny (EN 60423). Ten gwint ma stały skok 1,5 mm i kąt nachylenia 60 stopni. W większości nowoczesnych projektów budowy maszyn i nowych instalacji, dławnice metryczne są preferowanym wyborem ze względu na globalną standaryzację. 

pg vs metric cable glands - Fabory
Cable glands explained - Understand cable gland installation, materials and thread types

Akcesoria do dławnic kablowych, które robią różnicę

Niezawodna instalacja zależy od czegoś więcej niż tylko samej dławnicy. Dodatkowe akcesoria zapewniają wydajność i trwałość.

  • Nakrętki zabezpieczające: Mocno mocują dławnicę do panelu.
  • Reduktory: Dopasowują się do niedopasowanych rozmiarów gwintów.
  • Zaślepki: Bezpiecznie zamykają nieużywane otwory.
  • Uszczelki typu O-ring: Zapewniają dodatkową ochronę uszczelnienia.
Cable Gland accessories, screw plugs, reducers and locknuts
Cable glands explained - Understand cable gland installation, materials and thread types

Jak zamontować dławik kablowy

Montaż jest prosty, ale precyzja jest kluczowa.

1

Krok 1 – Przygotowanie otworu

Poświęcenie czasu na przygotowanie otworu jest kluczowym krokiem dla udanej instalacji. Sprawdź, czy rodzaj i rozmiar gwintu dławika pasują do otworu w obudowie.

2

Krok 2 – Wkładanie

Przełóż gwintowany koniec dławika przez otwór i zabezpiecz nakrętką zabezpieczającą.

3

Krok 3 – Przeprowadź kabel

Przełóż kabel przez dławik, upewniając się, że jest on na odpowiedniej głębokości i ustawiony w linii.

4

Krok 4 – Dokręć

Po sprawdzeniu ustawienia dokręć nakrętkę uszczelniającą, równomiernie ściskając pierścień uszczelniający, aby uzyskać wodoszczelne i odciążone połączenie.

5

Krok 5 – Kontrola

Sprawdź uszczelnienie – upewnij się, że nie ma żadnych szczelin ani przesunięć i upewnij się, że obudowa ma stopień ochrony IP.

Dławnice kablowe w Fabory

Jako zaufany partner branży budowy maszyn i inżynierii przemysłowej, Fabory oferuje gamę dławnic kablowych Jacob z tworzywa sztucznego (poliamid PA6) i mosiądzu niklowanego oraz akcesoriów – łącząc niemiecką precyzję z wiedzą techniczną i niezawodnym serwisem Fabory.

  • ✔  Wsparcie ekspertów,
  • ✔  Szybka i niezawodna dostawa,
  • ✔  Szeroki wybór produktów, rozmiarów i materiałów,
  • ✔  Certyfikowana jakość

Odkryj gamę produktów Jacob lub skontaktuj się z naszymi ekspertami, aby uzyskać porady techniczne i wyceny.

Skontaktuj się z ekspertem      

Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.