text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz udarowy Metabo SSD 18 LTX 200 BL


Numer artykułu 8A976824
Napięcie nominalne (V) 18
Pojemność baterii (Ah) 4
Maks. moment obrotowy (Nm) 200
Wprowadzanie narzędzia Wewnętrzny sześciokąt 1/4 cala
Uderzenia (1/min) 4000
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 2900 - 2900
Liczba dołączonych baterii 2
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 18
Pojemność baterii (Ah) 4
Maks. moment obrotowy (Nm) 200
Wprowadzanie narzędzia Wewnętrzny sześciokąt 1/4 cala
Uderzenia (1/min) 4000
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 2900 - 2900
Liczba dołączonych baterii 2
Marka Metabo
Type SSD 18 LTX 200 BL

Numery artykułów

Numer artykułu 8A976824
EAN 4007430334992
UBB 500686797654
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 602396800
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.