Klucze płasko-oczkowe z grzechotką
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
Klucze płasko-oczkowe
Klucze płasko-oczkowe z grzechotką
1V005199
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
Klucz płasko-oczkowy Facom 14mm
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
1V005199
Długość (m)
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm)
Waga
100
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Model o niskiej iskrowości
Nie
Z drążkiem tommy
Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Długość (m)
190
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm)
14
Waga
100
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Model o niskiej iskrowości
Nie
Z drążkiem tommy
Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego
Tak
Szerokość klucza z otwartym końcem (cale)
9/16 cala
Szerokość klucza nasadka/pierścień/grzechotka (mm)
14
Szerokość głowicy otwarty koniec (mm)
30.8
Szerokość głowicy gniazdo/pierścień/grzechotka (mm)
27
Model z grzechotką
Tak
Liczba punktów
12
Marka
Facom
Waga na sztukę (g)
103
Kod towaru
Widok
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
1V005199
EAN
3662424064685
UBB
500668364820
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
467B.14