Nedtrain Oud
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
Klucze oczkowe
Klucze oczkowe jednostronne proste
G2160
G2160.410.001
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
Klucz oczkowy Gedore 41 mm
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
Długość (m)
330
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar klucza duży (mm)
41
Rozmiar klucza mały (mm)
41
Model o niskiej iskrowości
Nie
Wysokość głowicy mała (mm)
25
Model półksiężycowy
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Warianty produktu
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Długość (m)
330
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar klucza duży (mm)
41
Rozmiar klucza mały (mm)
41
Model o niskiej iskrowości
Nie
Wysokość głowicy mała (mm)
25
Model półksiężycowy
Nie
Szerokość główki mała (mm)
63.5
Model z grzechotką
Nie
Marka
Gedore
Waga na sztukę (g)
690
Kod towaru
Widok
O (max.)
308
Type
Deep Ring Spanner
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
G2160.410.001
EAN
4010886648193
UBB
203120556337
UNSPSC
27111743
Artykuł producenta nr
6481910