Nedtrain Oud
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
Klucze & grzechotki
Klucze oczkowe
Klucze oczkowe jednostronne proste
G2160
G2160.360.001
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
Klucz oczkowy Gedore 36 mm
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
Długość (m)
295
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar klucza duży (mm)
36
Rozmiar klucza mały (mm)
36
Model o niskiej iskrowości
Nie
Wysokość głowicy mała (mm)
22
Model półksiężycowy
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Warianty produktu
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Długość (m)
295
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar klucza duży (mm)
36
Rozmiar klucza mały (mm)
36
Model o niskiej iskrowości
Nie
Wysokość głowicy mała (mm)
22
Model półksiężycowy
Nie
Szerokość główki mała (mm)
56
Model z grzechotką
Nie
Marka
Gedore
Waga na sztukę (g)
490
Kod towaru
Widok
O (max.)
308
Type
Deep Ring Spanner
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
G2160.360.001
EAN
4010886648186
UBB
203120556253
UNSPSC
27111743
Artykuł producenta nr
6481830
Pobierz jako PDF
Drukuj
Dla tego produktu nie ma dokumentów do pobrania.
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku