text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Key rings Stal nierdzewna 19MM


Numer artykułu
Marka Kipp
D1_MM 1
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny 1.4301
Waga na sztukę (g) 0.7
Info Materiał: stal nierdzewna 1.4310.Wersja: Polerowana.Uwaga: Pasuje do kabla mocującego z pętlą K0367, sworzeń z zamkiem kulkowym K0363, K0364, K0641, K0366, K0642, K0790, K0791 sworzeń blokujący K0365 i trzpienie ustalające K0342, K0635, K0636.
Kod towaru
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Marka Kipp
D1_MM 1
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny 1.4301
Waga na sztukę (g) 0.7
Info Materiał: stal nierdzewna 1.4310.Wersja: Polerowana.Uwaga: Pasuje do kabla mocującego z pętlą K0367, sworzeń z zamkiem kulkowym K0363, K0364, K0641, K0366, K0642, K0790, K0791 sworzeń blokujący K0365 i trzpienie ustalające K0342, K0635, K0636.
Kod towaru

Wymiary

D 19
D1 1

Numery artykułów

Numer artykułu 58656.000.019
EAN 4059245025176
UBB 500689929601
UNSPSC 31162807
Artykuł producenta nr K0367.19

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.