Tarcze do cięcia
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
Tarcze do cięcia
5V620712
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
Kółko tnące Tyrolit 178
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
5V620712
Zastosowanie
Ciąć
Średnica tarczy (mm)
178
Granulacja
30
Nadaje się do metalu
Tak
Średnica otworu
22.2
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Zastosowanie
Ciąć
Średnica tarczy (mm)
178
Granulacja
30
Nadaje się do metalu
Tak
Średnica otworu
22.2
Marka
Tyrolit
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Aby uniknąć negatywnego wpływu korozji na materiały, korozji wżerowej lub zmniejszenia wytrzymałości zmęczeniowej, należy zapewnić czystość chemiczną tych narzędzi, która jest warunkiem wstępnym do obróbki stali nierdzewnych. Narzędzie nadaje się do cięcia blach, profili, rur, prętów i twardego materiału. Asortyment ściernic do cięcia 2w1 PREMIUM*** w zakresie od 1,6 do 1,9 mm umożliwia szybką i łatwą pracę z maksymalną trwałością narzędzia, a w zakresie od 2,5 do 3,0 mm maksymalną trwałością i stabilnością.
Numery artykułów
Numer artykułu
5V620712
EAN
9003170415101
UBB
500512717942
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
41510