Tarcze do cięcia
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
Tarcze do cięcia
6R629666
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
Kółko tnące Tyrolit 100 x 2,5 x 16
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
6R629666
Zastosowanie
Ciąć
Grubość (mm)
2.5
Średnica tarczy (mm)
100
Granulacja
30
Nadaje się do metalu
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Zastosowanie
Ciąć
Grubość (mm)
2.5
Średnica tarczy (mm)
100
Granulacja
30
Nadaje się do metalu
Tak
Średnica otworu
16
Marka
Tyrolit
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Użycie tego narzędzia jest nie tylko uzasadnione ekonomicznie podczas codziennej pracy, ale również zapewnia przyjęty przez firmę Tyrolit standard bezpieczeństwa. Jest to możliwe dzięki wysokiej trwałości i stabilności ściernicy do cięcia w wersji STANDARD**. Narzędzie nadaje się przede wszystkim do cięcia twardego materiału. Asortyment tej ściernicy do cięcia stali w wersji STANDARD** mieści się w zakresie od 2,5 do 3,0 mm. Oferuje on wysoką trwałość i ma uniwersalne zastosowanie.
Numery artykułów
Numer artykułu
6R629666
EAN
9003173680094
UBB
500572044849
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
368009