text.skipToContent text.skipToNavigation
Latest news at Fabory - Discover latest updates, company news & product innovations

Inteligentniejsze połączenia konstrukcji stalowych dzięki zaciskom belkowym Lindapter®

Fabory przedstawia szybszy, bezpieczniejszy i bardziej elastyczny sposób łączenia konstrukcji stalowych za pomocą zacisków belkowych Lindapter®. Te innowacyjne mechaniczne rozwiązania mocujące umożliwiają wykonawcom tworzenie bezpiecznych połączeń stalowych bez wiercenia i spawania, skracając czas montażu, obniżając koszty i ograniczając zakłócenia na placu budowy.

Od nowych inwestycji budowlanych po modyfikacje konstrukcyjne i modernizacje, zaciski belkowe Lindapter® stanowią praktyczną alternatywę dla tradycyjnych metod mocowania. Eliminując konieczność wykonywania prac gorących i wiercenia, pomagają zachować powłoki ochronne oraz integralność profili stalowych.

Elastyczne połączenia bez wiercenia i spawania

Zaciski belkowe Lindapter® mocuje się bezpośrednio do półek belek stalowych, co umożliwia ustawianie, regulowanie i bezpieczne łączenie elementów za pomocą standardowych narzędzi. Ta elastyczność pomaga kompensować tolerancje wymiarowe i różnice w ustawieniu, ograniczając potrzebę dodatkowej obróbki lub modyfikacji.

Ponieważ nie jest wymagane spawanie, wiercenie ani uzyskiwanie zezwoleń na prace gorące, montaż staje się szybszy i bezpieczniejszy, szczególnie w użytkowanych budynkach, w których należy minimalizować przestoje. Połączenia mechaniczne można również demontować lub zmieniać ich położenie, gdy zmieniają się wymagania.

Zaprojektowane do wymagających zastosowań

Gama Lindapter® oferuje rozwiązania do różnych profili stalowych, wymagań dotyczących obciążenia i warunków środowiskowych. Zaciski HSR nadają się do półek równoległych i nachylonych, natomiast typ AAF zaprojektowano z myślą o zachowaniu właściwości w niskich temperaturach. W środowiskach korozyjnych lub wymagających wysokiego poziomu higieny zaciski ze stali nierdzewnej typu LS zapewniają zwiększoną odporność na korozję.

Typowe zastosowania obejmują konstrukcje stalowe, podpory rurociągów, urządzenia transportu mechanicznego, instalacje techniczne budynków oraz projekty renowacyjne.

Niezawodne połączenia wspierane doświadczeniem Fabory

Fabory wspiera inżynierów i wykonawców w doborze odpowiedniego typu, rozmiaru i konfiguracji zacisku do konkretnego zastosowania. Dzięki dostępowi do specyfikacji technicznych, dopuszczalnych obciążeń roboczych i instrukcji montażu klienci mogą z pewnością projektować niezawodne połączenia.

Szukasz szybszych, bezpieczniejszych i bardziej elastycznych połączeń konstrukcji stalowych? Poznaj zaciski belkowe Lindapter® oferowane przez Fabory i uprość swój kolejny projekt budowlany lub modernizacyjny.

Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.