Elementy złączne do konstrukcji stalowych: poradnik doboru
Dobierasz elementy złączne do konstrukcji stalowej? EN 15048 dotyczy zestawów śrubowych bez sprężania, a EN 14399 zestawów wysokiej wytrzymałości przeznaczonych do połączeń sprężanych. Mocowania stali do betonu wymagają oddzielnej analizy obciążeń, podłoża, montażu i ocen technicznych.
Ten poradnik pomaga projektantom i działom zakupów porównywać normy, systemy śrubowe, kotwienie oraz wymaganą dokumentację.
Jakich elementów złącznych używa się w konstrukcjach stalowych?
Stosuje się zestawy śrub konstrukcyjnych, kotwy mechaniczne i chemiczne, wkręty do betonu, pręty gwintowane i standardowe elementy złączne. O doborze decydują projekt połączenia, obciążenia i środowisko.
Połączenia śrubowe konstrukcyjne
Połączenia stal-stal mogą wymagać zestawów sprężanych lub niesprężanych. Sprawdź kompletny system i sposób dokręcania.
Poznaj normySystemy kotwiące
W połączeniach stal-beton sprawdź rodzaj betonu, obciążenia, głębokość zakotwienia, odległości od krawędzi i ocenę produktu.
Porównaj metody mocowaniaDokumentacja techniczna
Przed zakupem sprawdź zgodność, oceny techniczne, świadectwa kontroli i identyfikowalność.
Sprawdź dokumentyEN 15048 a EN 14399: czym się różnią?
EN 15048 obejmuje niesprężane zestawy śrubowe do połączeń konstrukcyjnych (SB). EN 14399 dotyczy zestawów wysokiej wytrzymałości przeznaczonych do sprężania. Podobne wymiary nie oznaczają zamienności.
| Kryterium doboru | EN 15048 | EN 14399 |
|---|---|---|
| Rodzaj zestawu | Niesprężane zestawy śrubowe do konstrukcji (SB) | Zestawy śrubowe wysokiej wytrzymałości do połączeń sprężanych |
| Sprężanie | Brak wymaganego kontrolowanego napięcia wstępnego | Napięcie wstępne określone w projekcie połączenia |
| Podstawa doboru | Projekt połączenia, specyfikacja zestawu i wymagania wykonawcze | Projekt połączenia, kompletny system, metoda dokręcania i wymagania wykonawcze |
| Kontrola zakupowa | Zamów odpowiedni zgodny zestaw | Zamów kompatybilne elementy jako kompletny zestaw i sprawdź montaż |
Porównanie ma charakter ogólny. Decydują projekt, obowiązujące normy i instrukcje montażu.
Zestawy śrub konstrukcyjnych HV i HR
HV i HR to różne systemy z serii EN 14399. HR opisuje EN 14399-3, a HV norma EN 14399-4. Nie należy mieszać śrub, nakrętek i podkładek pomiędzy systemami.
System HV
Zestaw do połączeń sprężanych zgodny z EN 14399-4. Geometria nakrętek i gwintu różni się od HR. Sprawdź wymagania projektu.
System HR
Zestaw do połączeń sprężanych zgodny z EN 14399-3. Jego elementy różnią się konstrukcją od HV. System HR jest powszechny w brytyjskim budownictwie stalowym.
Jak dobrać mocowania stali do betonu?
Kotwy mechaniczne i chemiczne montowane następczo służą do mocowania płyt podstawy, wsporników i podpór. Dobór zależy od obciążeń, stanu podłoża i ocenionego zastosowania, nie tylko średnicy.
Kotwy mechaniczne
Kotwy rozporowe i wkręty do betonu przenoszą obciążenia mechanicznie. Sprawdź ocenę techniczną produktu i warunki montażu.
Zobacz kotwy mechaniczneKotwy chemiczne
Systemy żywiczne lub iniekcyjne stosuje się z dopuszczonymi prętami gwintowanymi lub innymi kompatybilnymi elementami. Czyszczenie otworów, temperatura i czas utwardzania wpływają na nośność.
Zobacz kotwy chemiczneCo sprawdzić przed wyborem kotwy?
- Podłoże: wytrzymałość betonu, beton zarysowany lub niezarysowany.
- Obciążenia i geometria: rozciąganie, ścinanie, odległości od krawędzi, rozstaw i grubość elementu.
- Montaż: wiercenie, czyszczenie otworu, głębokość, moment dokręcania i utwardzanie.
- Środowisko: korozja, temperatura, pożar i szczególne narażenia.
- Oceny: ETA lub odpowiednia ocena oraz EN 1992-4, jeśli ma zastosowanie.
Pręty gwintowane i szpilki do konstrukcji stalowych
Pręty gwintowane i szpilki stosuje się w podporach, podwieszeniach i połączeniach podstaw. Sprawdź klasę, wymiary, materiał, wykończenie i kompatybilność.
W kotwach wklejanych stosuj tylko pręty i systemy objęte odpowiednią oceną. Zwykły pręt gwintowany nie jest automatycznie zatwierdzonym elementem kotwy.
Wymagania ETA, DoP i certyfikatów
Wymagane dokumenty zależą od produktu, zastosowania, rynku docelowego i specyfikacji projektu. Ustal je przed zakupem.
Europejska Ocena Techniczna (ETA)
ETA ocenia określone właściwości użytkowe produktu. Sprawdź zakres zastosowania, podłoża i warunki montażu.
Deklaracja Właściwości Użytkowych (DoP)
DoP deklaruje właściwości użytkowe według przepisów o wyrobach budowlanych. Nie jest tym samym dokumentem co ETA.
Oznakowanie CE i wymagania rynku
Sprawdź wymagane oznakowanie i dokumenty produktu na danym rynku. Nie wszystkie elementy złączne podlegają tym samym zasadom.
Świadectwa i identyfikowalność
W razie potrzeby uzyskaj dokumenty kontroli, np. EN 10204 typ 3.1, i oznaczenie partii. Nie zastępują DoP ani oceny technicznej.
Lista kontrolna doboru elementów złącznych
Pięć kontroli łączących projekt, zakupy, montaż i jakość.
- Potwierdź połączenie: stal-stal lub stal-beton i wymagane sprężanie.
- Określ kompletny zestaw: normę, system, wymiar, klasę, materiał, powłokę i kompatybilne elementy.
- Sprawdź warunki pracy: obciążenia, korozję, temperaturę i wymagania szczególne.
- Zaplanuj montaż: wiercenie, dokręcanie, zakotwienie, utwardzanie i kwalifikacje montażysty.
- Uzgodnij dokumenty: deklaracje, oceny, świadectwa kontroli i identyfikowalność.
Najczęstsze pytania o elementy złączne do konstrukcji stalowych
Czym różni się EN 15048 od EN 14399?
EN 15048 dotyczy niesprężanych zestawów śrub konstrukcyjnych, a EN 14399 zestawów wysokiej wytrzymałości do sprężania. Wybór zależy od projektu i specyfikacji.
Czy śruby HV i HR można stosować zamiennie?
Nie. HV i HR to odrębne systemy EN 14399. Nie wolno mieszać śrub, nakrętek ani podkładek pomiędzy systemami.
Czym jest zestaw śrub do połączeń konstrukcyjnych?
To skoordynowany komplet elementów złącznych do połączeń konstrukcyjnych, określony i dostarczany zgodnie z odpowiednią normą.
Czym różnią się kotwy mechaniczne od chemicznych?
Kotwy mechaniczne mocują przez mechanizm mechaniczny. Kotwy chemiczne wykorzystują oceniony system żywiczny lub iniekcyjny z kompatybilnymi elementami stalowymi.
Czym różnią się ETA i DoP?
ETA dokumentuje ocenione właściwości produktu. DoP to deklaracja producenta zgodna z odpowiednimi przepisami. Dokumenty pełnią różne funkcje.
Jakie dokumenty sprawdzić dla elementów złącznych konstrukcyjnych?
W zależności od zastosowania: oznaczenia produktu, deklaracje, zgodność, ETA, świadectwa kontroli i identyfikowalność.
Poznaj produkty i wiedzę techniczną Fabory
Przejrzyj odpowiednie grupy produktów Fabory i skontaktuj się z nami w sprawie specyfikacji, dostaw lub dokumentacji.
Zestawy śrub konstrukcyjnych
Niesprężane zestawy EN 15048 i systemy wysokiej wytrzymałości EN 14399.
Mocowania do betonu
Porównaj kategorie kotew mechanicznych i chemicznych.
Wsparcie dla konstrukcji stalowych
Poznaj produkty i usługi Fabory lub skontaktuj się ze specjalistą.
Ogólne informacje techniczne. Obowiązują projekt, aktualne normy, oceny i instrukcje producenta. Przed publikacją wymagana jest weryfikacja techniczna.
Potrzebujesz wsparcia przy elementach złącznych lub dokumentacji?
Fabory pomaga w doborze śrub konstrukcyjnych, kotew, produktów i dokumentacji projektowej.
Creating peace of mind.