text.skipToContent text.skipToNavigation

WAŻNE! W wyniku awarii poczty mailowej nie dotarły do nas wiadomości wysłane 13.11. Prosimy o ich ponowne przesłanie. Przepraszamy za utrudnienia!

Anchor calculation software interface for structural fixings in concrete

Dlaczego ETA i DoP są ważne przy wyborze kotew?

W zastosowaniach kotwiących wybór produktu nie zależy wyłącznie od wymiarów, wartości obciążeń czy metody montażu. Dokumentacja oraz status oceny technicznej również odgrywają ważną rolę w potwierdzeniu, czy wybrany system mocowania jest odpowiedni do danego zastosowania.

Dwa najważniejsze pojęcia w tym obszarze to ETA i DoP. Często pojawiają się w rozmowach technicznych, specyfikacjach projektowych i kontrolach zgodności, ale nie oznaczają tego samego.

W konstrukcjach stalowych dokumentacja dotycząca kotwienia jest często potrzebna jeszcze zanim produkt dotrze na plac budowy. Fabory pomaga zespołom wybierać produkty kotwiące z odpowiednią dokumentacją wspierającą, ograniczając opóźnienia między specyfikacją, zakupem i montażem.

Jeśli nie masz pewności, czy wybrana kotwa jest poparta właściwą dokumentacją, sprawdź to przed złożeniem zamówienia, a nie dopiero po montażu.

Potrzebujesz dokumentacji kotwienia przed złożeniem zamówienia?

Skontaktuj się z Fabory, aby uzyskać wsparcie w zakresie systemów kotwiących, dostępności dokumentacji i właściwego procesu odpowiedzialnego doboru produktu.

Skontaktuj się z naszym zespołem

Dlaczego dokumentacja kotwienia jest ważna w konstrukcjach stalowych?

W projektach konstrukcji stalowych i budowlanych błędne założenia dotyczące ocen technicznych lub brak dokumentacji mogą prowadzić do niepotrzebnych opóźnień, niejasności i ryzyka związanego ze zgodnością. Produkt może wydawać się odpowiedni na papierze, ale nie oznacza to automatycznie, że jest objęty właściwą ścieżką techniczną dla danego zastosowania.

ETA i DoP są ważne, ponieważ łączą wybór produktu z udokumentowanymi właściwościami użytkowymi i deklarowanym zastosowaniem. Ma to znaczenie nie tylko dla inżynierów i projektantów, ale także dla zespołów zakupowych, działów jakości oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za dokumentację projektową lub dokumentację odbiorową.

Zrozumienie roli każdego z tych dokumentów pomaga ograniczyć niepewność i wspiera bardziej świadome decyzje od etapu specyfikacji, przez dostawę, aż po montaż.

Czym jest ETA?

ETA oznacza European Technical Assessment, czyli Europejską Ocenę Techniczną. Dokument ten stanowi udokumentowaną podstawę dla właściwości użytkowych wyrobu budowlanego w określonym zakresie zastosowania.

W przypadku systemów kotwiących ETA może zawierać ważne informacje dotyczące zakresu zastosowania, warunków podłoża, charakterystyk użytkowych oraz podstawy, na której produkt może być stosowany w projektowaniu i specyfikacji.

Nie jest to więc deklaracja marketingowa ani podstawowa karta produktu. To techniczny punkt odniesienia, który wspiera specyfikację, ocenę właściwości użytkowych oraz kontrolę zgodności.

Czym jest DoP?

DoP oznacza Declaration of Performance, czyli Deklarację Właściwości Użytkowych. W tym dokumencie producent deklaruje właściwości użytkowe produktu.

W przypadku systemów kotwiących DoP jest ważna, ponieważ zapewnia przejrzystość deklarowanych właściwości użytkowych powiązanych z produktem. Jest to jeden z kluczowych dokumentów, których mogą potrzebować kupujący, inżynierowie i zespoły QA podczas kontroli zgodności, przygotowywania pakietów dokumentacji lub dokumentów projektowych.

Podczas gdy ETA zapewnia techniczne ramy oceny, DoP komunikuje deklarowane właściwości użytkowe konkretnego produktu na podstawie tych ram.

ETA czy DoP: jaka jest różnica?

Te dokumenty są ze sobą ściśle powiązane, ale nie pełnią tej samej funkcji.

ETA

Ocena techniczna dla zamierzonego zastosowania

DoP

Właściwości użytkowe produktu deklarowane przez producenta

Najprościej różnicę można wyjaśnić w ten sposób: ETA zapewnia techniczną podstawę i zakres ocenionego zastosowania produktu, natomiast DoP określa właściwości użytkowe deklarowane przez producenta dla tego produktu.

Częstym błędem jest założenie, że te dokumenty są zamienne. Nie są. Wspierają różne części procesu zgodności i specyfikacji.

Jak ETA i DoP odnoszą się do systemów kotwiących?

Przy wyborze kotew do konstrukcji stalowych dokumentację ETA i DoP należy sprawdzać względem rzeczywistego zastosowania. Może to obejmować typ kotwy, podłoże, przypadek obciążenia, głębokość kotwienia, odległości od krawędzi, zastosowanie w betonie zarysowanym lub niezarysowanym oraz wymaganą dokumentację projektową.

Kotwa mechaniczna może posiadać ETA dla zastosowania w betonie zarysowanym, ale nie oznacza to automatycznie, że wszystkie rozmiary, przypadki obciążeń, głębokości kotwienia lub warunki podłoża są objęte zakresem. Zespół projektowy powinien sprawdzić, czy zakres ETA, DoP i metoda montażu odpowiadają zamierzonemu zastosowaniu.

Produkt może wydawać się odpowiedni na podstawie wymiaru lub wartości obciążenia, ale dokumenty wspierające muszą odpowiadać zamierzonemu zastosowaniu. Wczesna kontrola pomaga inżynierom, kupującym i zespołom QA ograniczyć ryzyko problemów ze specyfikacją, brakującej dokumentacji lub opóźnień przy przekazaniu projektu.

ETA i DoP w skrócie

Kiedy należy sprawdzić ETA?

ETA powinna być częścią weryfikacji tam, gdzie zastosowanie zależy od ocenionego użycia, zakresu technicznego lub przydatności produktu do konkretnej sytuacji kotwienia.

  • Projekt zależy od ocenionego zastosowania kotwy
  • Podłoże i obciążenia wymagają potwierdzenia technicznego
  • Produkt musi odpowiadać specyfikacji projektu i zakresowi zastosowania
  • Zespoły techniczne i ds. zgodności potrzebują solidniejszej podstawy do wyboru

Kiedy należy sprawdzić DoP?

DoP jest szczególnie ważna, gdy projekt wymaga informacji o deklarowanych właściwościach użytkowych w ramach zakupów, kontroli dokumentacji lub przygotowania do odbioru.

  • Dokumentacja projektowa wymaga deklaracji właściwości użytkowych
  • Zespoły QA potrzebują dowodów związanych z deklaracją produktu
  • Zespoły zakupowe sprawdzają dokumentację produktu przed dostawą
  • Gotowość do odbioru i identyfikowalność są ważne dla projektu

Co powinni sprawdzić kupujący, inżynierowie i zespoły QA?

Przed zamówieniem systemów kotwiących warto sprawdzić zakres zastosowania, ścieżkę deklarowanych właściwości użytkowych, dostępność dokumentów, zgodność montażu oraz wymagania dotyczące dokumentacji projektowej.

1

Czy produkt jest objęty dokumentacją dla zamierzonego zastosowania?

Zespół projektowy powinien sprawdzić, czy system kotwiący odpowiada zakresowi technicznemu wymaganemu dla danego zastosowania.

2

Czy ETA i DoP są dostępne?

Dostępność właściwej dokumentacji jest ważna dla oceny technicznej, bezpieczeństwa zakupów i dokumentacji projektowej.

3

Czy dokumenty odpowiadają dostarczanemu produktowi?

Zespoły projektowe powinny unikać opierania się na ogólnych dokumentach, które nie odnoszą się jednoznacznie do wybranego systemu kotwiącego.

4

Czy montaż odpowiada zamierzonemu zastosowaniu?

Właściwości użytkowe kotwy zależą od zastosowania oraz od metody montażu zgodnej z udokumentowaną podstawą produktu.

5

Jaka dokumentacja powinna trafić do dokumentów projektu?

W wielu projektach pakiety zgodności, dokumenty odbiorowe i dokumentacja QA wymagają więcej niż samego kodu produktu.

Częste błędy, których warto unikać

Problemy z dokumentacją często pojawiają się wtedy, gdy zespoły zakładają, że ocena, deklaracja i przydatność produktu są objęte jednym dokumentem.

Zakładanie, że ETA i DoP są tym samym

Są ze sobą powiązane, ale pełnią różne funkcje. Jedna wspiera techniczną podstawę oceny, druga wskazuje deklarowane właściwości użytkowe.

Poleganie wyłącznie na ogólnych informacjach o produkcie

Podstawowa karta produktu może nie zawierać informacji technicznych i deklaracyjnych potrzebnych do oceny na poziomie projektu.

Brak sprawdzenia, czy dokumenty odpowiadają zastosowaniu

Dokument może istnieć, ale nie oznacza to automatycznie, że obejmuje wymagane zastosowanie lub dokładną ścieżkę dostarczanego produktu.

Pomijanie wymagań dokumentacji projektowej

Brak dokumentacji może później powodować opóźnienia, szczególnie gdy zespoły zakupowe, QA lub odbiorowe potrzebują dowodów, które nie zostały zebrane wcześniej w procesie.

Jak Fabory może pomóc?

Fabory może wspierać klientów w wyborze produktów kotwiących, dostępności dokumentacji i ciągłości dostaw. Pomaga to zespołom projektowym lepiej powiązać zamawiany produkt z informacjami potrzebnymi do specyfikacji, zakupu, kontroli QA i dokumentacji odbiorowej.

Wybór produktów kotwiących

Wsparcie przy wyborze produktów odpowiadających zamierzonemu zastosowaniu kotwienia.

Dostępność dokumentacji

Pomoc w znalezieniu dokumentów potrzebnych do oceny, zakupów i dokumentacji odbiorowej.

Ciągłość dostaw

Dostępność produktów i ciągłość dostaw pomagające ograniczyć niepotrzebne opóźnienia projektowe.

Gotowość projektu

Pełniejsza ścieżka od wyboru produktu do odpowiedniej dokumentacji projektowej.

Potrzebujesz pomocy przy sprawdzaniu dokumentacji ETA lub DoP?

Fabory może wspierać wybór produktów, dostępność dokumentacji i ciągłość dostaw dla projektów konstrukcji stalowych. Skontaktuj się z naszym zespołem przed złożeniem zamówienia, aby pomóc uniknąć luk w dokumentacji, pytań dotyczących specyfikacji lub opóźnień projektowych.

Uzyskaj wsparcie dotyczące ETA i DoP
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.