text.skipToContent text.skipToNavigation
HeaderImage-Lubrinox

O
Lubrinox

Nakładanie smaru nie jest już konieczne, Lubrinox ostatecznie kładzie kres zatarciom! Lubrinox to jedyne rozwiązanie mocujące z wysokiej jakości powłoką smarującą. Dokręcaj śruby i nakrętki ze stali nierdzewnej szybciej niż kiedykolwiek, z dodatkowym środkiem zabezpieczającym lub bez niego. Oszczędza to czas, pieniądze, energię i materiały, a jakość połączenia jest gwarantowana. Zwłaszcza, gdy połączysz śrubę Lubrinox i nakrętkę Lubrinox! Nigdzie indziej nie znajdziesz tak wielu wbudowanych zabezpieczeń.

Zapobiega spawaniu na zimno

Doskonała powłoka smaru Lubrinox zapobiega zacieraniu. Koniec z niezręcznymi i niebezpiecznymi sytuacjami powodowanymi przez śruby i nakrętki, które nie luzują się ani nie pękają.

Czysto i sucho

Instalacja z Lubrinoxem jest czysta i sucha. Powłoka zapewnia higienę dłoni i narzędzi. Nie plami i nie przyciąga brudu.

Oszczędność czasu i pieniędzy

Lubrinox pomaga zaoszczędzić znaczną ilość czasu montażu, ponieważ luźne smary nie są już potrzebne. Demontaż jest równie płynny.
Lubrinox Lubricated Fasteners

Dopasowany środek blokujący

Lubrinox doskonale sprawdza się w połączeniu z uszczelniaczem gwintów. Lubrinox jest jedynym asortymentem elementów złącznych ze stali nierdzewnej z powłoką smarującą, który może być używany z blokadą, jak i bez.

Dopuszczone do kontaktu z żywnością

Lubrinox jest materiałem dopuszczonym do kontaktu z żywnością, co czyni go doskonałym wyborem dla producentów maszyn do przetwórstwa spożywczego.

Produkty na stanie

Elementy złączne Lubrinox można łatwo i szybko zamówić za pośrednictwem Fabory.com. Różne warianty są dostępne z magazynu, dzięki czemu Twoje procesy produkcyjne nigdy nie stoją w miejscu.

Nowe standardy w każdej branzy

Lubrinox to najlepsza alternatywa dla elementów złącznych ze stali nierdzewnej. Niezależnie od gałęzi przemysłu (spożywczego, inżynierii mechanicznej czy petrochemii), z Lubrinox oszczędzasz czas, pieniądze, energię i materiały.

Mistrzowie w dziedzinie elementów złącznych

Lubrinox są produktami innowacyjnymi w firmie Fabory i dlatego są zawsze dostarczane z obsługą na najwyższym poziomie. Dzięki doradztwu technicznemu i wsparciu logistycznemu dbamy o to, aby Państwa procesy przebiegały zawsze płynnie.

Idealne połączenie

Standardowe produkty Lubrinox to zarówno śruby, jak i nakrętki. Stawiasz na maksymalne bezpieczeństwo? W takim razie połącz śrubę Lubrinox z nakrętką Lubrinox. Nakrętki Lubrinox można również zamówić bezpośrednio z Fabory.com.

 
 
“
"Przy projektowaniu naszych maszyn zwracamy uwagę na to, gdzie możemy jeszcze bardziej usprawnić procesy dla klientów. Terminowe dostawy wysokiej jakości elementów złącznych bardzo w tym pomagają. Dla nas, najważniejszymi powodami stosowania Lubrinoxu są oszczędność czasu i wzrost wydajności. Dzięki Lubrinoxowi nie musimy kupować środków smarnych i stosować ich ręcznie" ." 
Juriaan van der Sluijs
Starszy kupiec taktyczny w Viscon

Lubrinox
Nasze Bestesellery

DIN 933

DIN 933 A2 70

Śruba z łbem sześciokątnym

Zobacz produkt

din934

DIN 934 A2

Nakrętka Sześciokątna

Zobacz produkt

DIN 912

DIN 912 A2

Śruba z gniazdem sześciokątnym

Zobacz produkt

ISO 10642

ISO 10642 A2

Śruba z łbem stożkowym sześciokatnym

Zobacz produkt

Lubrinox Installation
W listopadzie 2023 poprawiliśmy nawigację w sklepie internetowym i MyFabory. Aby mieć pewność, że wszystko jest jasne, pokazujemy również prawidłowy adres do faktury
  • Czym jest zjawisko zatarcia lub zakleszczenia?


  • Co zrobić, jeśli potrzebuję produktu Lubrinox, którego nie ma na stronie fabory.com?


  • Czy śruby Lubrinox muszą być stosowane w połączeniu z nakrętkami Lubrinox?


  • Czy jakość produktów Lubrinox jest możliwa do śledzenia?


  • Czy muszę zmienić momenty dokręcania, gdy używam produktów Lubrinox?


Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.