text.skipToContent text.skipToNavigation

Uwaga! Przy odbiorze zamówienia w sklepie stacjonarnym Fabory w Poznaniu naliczana jest opłata manipulacyjna w wysokości 20 PLN

Zrównoważony rozwój w Fabory | Odpowiedzialne dostawy elementów złącznych i zielone zakupy

W Fabory zrównoważony rozwój nie jest jednorazową inicjatywą — stanowi integralną część sposobu, w jaki pozyskujemy, pakujemy, transportujemy i dostarczamy przemysłowe elementy złączne oraz artykuły techniczne. Od energooszczędnej logistyki i odpowiedzialnego zaopatrzenia po optymalizację opakowań opartą na danych — ograniczamy nasz wpływ na środowisko, zachowując niezawodność, jakość i poziom obsługi, których oczekują nasi klienci.

Jako organizacja oceniona przez EcoVadis mierzymy nasze wyniki środowiskowe, społeczne i związane z ładem korporacyjnym zgodnie z uznanymi międzynarodowymi standardami oraz stale doskonalimy każdy etap łańcucha dostaw. Niezależnie od tego, czy realizujesz własne cele ESG, czy szukasz bardziej zrównoważonego partnera zakupowego, Fabory pomaga budować bardziej ekologiczny łańcuch dostaw bez pogarszania efektywności operacyjnej.

Nasze filary zrównoważonego rozwoju

Nasze zobowiązania środowiskowe

Efektywność energetyczna

Nasze zmodernizowane Europejskie Centrum Dystrybucyjne w Tilburgu w Holandii wyznacza standardy zrównoważonej logistyki. Zainwestowaliśmy w energooszczędne hale logistyczne, inteligentne systemy monitorowania energii, pełne oświetlenie LED oraz bardziej zrównoważone rozwiązania energetyczne dla centrum danych.

Trwają analizy możliwości zastosowania paneli fotowoltaicznych, aby zidentyfikować kolejne sposoby ograniczenia naszego zużycia energii. Nasza działalność wspiera cele Europejskiego Zielonego Ładu i odpowiada na zmieniające się europejskie wymagania dotyczące zrównoważonego rozwoju.

Zrównoważony transport

Stale zwiększamy efektywność transportu, wybierając partnerów logistycznych o wysokich standardach ESG, przenosząc przewozy z dróg na kolej tam, gdzie jest to praktyczne, oraz optymalizując trasy w naszej europejskiej sieci dystrybucyjnej.

Współpracujemy również bezpośrednio z dostawcami, aby ograniczać emisje CO₂ w całym łańcuchu dostaw i zastępować zbędne opakowania z tworzyw sztucznych rozwiązaniami papierowymi wszędzie tam, gdzie jest to uzasadnione.

Przejście na flotę elektryczną

Fabory inwestuje w elektryfikację floty oraz infrastrukturę ładowania pojazdów elektrycznych w swoich obiektach.

Monitorujemy i raportujemy dane dotyczące emisji, aby mierzyć postępy, zwiększać przejrzystość i realizować długoterminowe cele środowiskowe.

Zrównoważone opakowania — ograniczanie CO₂ w oparciu o dane

Wybór najbardziej zrównoważonego rozwiązania opakowaniowego nie powinien opierać się na domysłach. Fabory wykorzystuje dedykowany kalkulator CO₂ do analizy działalności klienta i porównywania wariantów opakowań na podstawie rzeczywistych danych logistycznych.

Kalkulacja może uwzględniać zużycie produktów, rotację zapasów, częstotliwość dostaw, odległości transportowe, wymagania dotyczące opakowań i logistykę zwrotną. Na podstawie tej analizy rekomendujemy rozwiązanie o najniższym obliczonym wpływie na środowisko, przy zachowaniu ochrony produktu, dostępności i efektywności operacyjnej.

Zużycie produktów
Rotacja zapasów
Częstotliwość dostaw
Odległość transportu
Wymagania dotyczące opakowań
Logistyka zwrotna
Cecha Pojemnik z tworzywa wielokrotnego użytku Kartonowy pojemnik FSC®
Najlepsze zastosowanie Środowiska o wysokiej rotacji Dystrybucja jednokierunkowa
Materiał Tworzywo wielokrotnego użytku w obiegu zamkniętym Karton z certyfikatem FSC®
Typowa żywotność Przeznaczony do wielokrotnego użytkowania przez wiele lat Jednorazowy i nadający się do recyklingu
Koniec cyklu życia Zwracany, czyszczony i używany ponownie Nadaje się do recyklingu w odpowiednich strumieniach odpadów
Logistyka zwrotna Wymagany odbiór w obiegu zamkniętym Nie wymaga transportu zwrotnego
Masa Wyższa masa pojedynczego opakowania Lekki
Przydatność w gospodarce o obiegu zamkniętym Doskonały do zarządzanych cykli zwrotnych Dobre rozwiązanie tam, gdzie dostępny jest odpowiedzialny recykling
Wpływ CO₂ Niski przy wielokrotnym użytkowaniu przez długi okres Niski dzięki lekkiej, certyfikowanej konstrukcji

Wariant o najniższym obliczonym wpływie CO₂ staje się naszym rekomendowanym rozwiązaniem, równoważąc zrównoważony rozwój, efektywność operacyjną, koszty i poziom obsługi.

Zrównoważone opakowania można również zintegrować z naszymi rozwiązaniami Fabory Logic do zarządzania zapasami, pomagając klientom automatyzować uzupełnianie zapasów, zwiększać dostępność produktów oraz ograniczać zbędne operacje magazynowe, zapasy i ruchy transportowe.

Odpowiedzialność społeczna

Nasze zobowiązanie wykracza poza kwestie środowiskowe. Fabory wspiera warsztaty społeczne, które pomagają ludziom rozwijać praktyczne umiejętności, pewność siebie i aktywnie uczestniczyć w rynku pracy.

Bezpieczeństwo i dobrostan pracowników należą do naszych kluczowych priorytetów operacyjnych. Utrzymujemy certyfikowany zgodnie z ISO 45001 system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, prowadzimy regularne audyty wewnętrzne oraz analizy luk, a także inwestujemy w automatyzację powtarzalnych i obciążających fizycznie zadań.

Bezpieczeństwo pracy Zarządzanie zgodne z ISO 45001, audyty i ciągła ocena ryzyka.
Rozwój pracowników Programy rozwoju talentów, podnoszenie kompetencji i badania zaangażowania.
Odpowiedzialne postępowanie Polityka zgłaszania nieprawidłowości i przejrzyste wewnętrzne procesy zgodności.
Standardy dla dostawców Kodeks postępowania dostawców wsparty rygorystycznymi wymaganiami w zakresie zgodności.

Jakość i odpowiedzialne zaopatrzenie

Dzięki doskonałości jakościowej, odpowiedzialnemu zaopatrzeniu i zgodności z przepisami pomagamy klientom budować bezpieczniejsze i bardziej zrównoważone łańcuchy dostaw. Każdy dostarczany przez nas element złączny objęty jest 100% identyfikowalnością partii, co zapewnia przejrzystość i odpowiedzialność na całej drodze produktu.

Nasze akredytowane laboratorium zapewnia niezależne badania i wsparcie techniczne w zakresie składu chemicznego, właściwości mechanicznych, wymiarów i cech materiałowych.

Analiza chemiczna Weryfikacja składu materiału.
Badania mechaniczne Ocena wytrzymałości i parametrów użytkowych.
Kontrola wymiarowa Weryfikacja zgodności z określonymi tolerancjami.
Walidacja materiału Niezależne potwierdzenie właściwości produktu.

Dowiedz się więcej o naszych usługach jakościowych i inżynieryjnych oraz o naszym wewnętrznym akredytowanym laboratorium.

Certyfikaty i normy

Certyfikat Zakres
EcoVadis Ocena zrównoważonego rozwoju obejmująca odpowiedzialne i etyczne praktyki biznesowe.
ISO 14001 System zarządzania środowiskowego.
ISO 45001 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
ISO 9001 System zarządzania jakością.
TISAX Ocena bezpieczeństwa informacji w branży motoryzacyjnej.
FSC® Certyfikowane materiały opakowaniowe pozyskiwane w odpowiedzialny sposób.

Otoczenie regulacyjne

Europejskie przepisy dotyczące zrównoważonego rozwoju szybko się rozwijają. Europejski Zielony Ład wyznacza kierunek osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku, a kolejne ramy prawne zwiększają przejrzystość i odpowiedzialność w międzynarodowych łańcuchach dostaw.

Europejski Zielony Ład Ramy Unii Europejskiej służące budowie bardziej zasobooszczędnej i neutralnej klimatycznie gospodarki.
CBAM Mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO₂ nakłada koszt emisji na określone wysokoemisyjne towary importowane.
CSRD Dyrektywa w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju rozszerza obowiązki raportowania.
EUDR Rozporządzenie Unii Europejskiej w sprawie wylesiania wprowadza wymogi należytej staranności dla odpowiednich produktów i materiałów.
PPWR Rozporządzenie w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych wspiera ograniczanie opakowań, ich ponowne użycie i możliwość recyklingu.

Dzięki proaktywnemu reagowaniu na te zmiany Fabory pomaga klientom przygotować łańcuchy dostaw do obecnych i przyszłych obowiązków w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Nasze materiały cyfrowe — mały krok

Ograniczenie zależności od drukowanych katalogów było jednym z pierwszych kroków Fabory w kierunku zrównoważonego rozwoju. Nasze materiały cyfrowe zapewniają dostęp do informacji o elementach złącznych, narzędziach ręcznych, narzędziach do obróbki, produktach ochronnych i powiązanej dokumentacji technicznej.

Materiały cyfrowe można aktualizować sprawniej, a ponadto ograniczają zużycie farby, papieru i energii oraz transport związany z drukiem dużych nakładów katalogów.

Odwiedź Centrum materiałów do pobrania Fabory aby przeglądać broszury produktowe, katalogi i materiały techniczne lub korzystać z usług Fabory za pośrednictwem platformy i aplikacji MyFabory.

Najczęściej zadawane pytania

Czy Fabory posiada ocenę EcoVadis?

Fabory posiada ocenę zrównoważonego rozwoju EcoVadis, która potwierdza nasze zaangażowanie w odpowiedzialne i etyczne praktyki biznesowe w obszarze środowiskowym, społecznym i ładu korporacyjnego.

W jaki sposób Fabory ogranicza odpady opakowaniowe?

Korzystamy z dedykowanego kalkulatora CO₂, aby analizować logistykę każdego klienta i rekomendować najbardziej zrównoważony wariant opakowania. W zależności od zastosowania może to być pojemnik z tworzywa wielokrotnego użytku dla środowisk o wysokiej rotacji lub kartonowy pojemnik z certyfikatem FSC® do dystrybucji jednokierunkowej.

Jakie certyfikaty środowiskowe posiada Fabory?

Fabory stosuje certyfikowane systemy zarządzania, w tym ISO 14001 w zakresie zarządzania środowiskowego, ISO 45001 w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ISO 9001 w zakresie zarządzania jakością. Fabory posiada również ocenę zrównoważonego rozwoju EcoVadis, a odpowiednie rozwiązania opakowaniowe wykorzystują materiały z certyfikatem FSC®.

W jaki sposób Fabory wspiera cele Europejskiego Zielonego Ładu?

Wspieramy kierunek wyznaczony przez Europejski Zielony Ład poprzez działania na rzecz efektywności energetycznej, transport o mniejszym wpływie na środowisko, odpowiedzialne zaopatrzenie, zrównoważone opakowania oraz przechodzenie na pojazdy elektryczne i rozwój infrastruktury ładowania.

Czy Fabory może pomóc mojej firmie realizować cele zrównoważonego rozwoju?

Tak. Dzięki optymalizacji zrównoważonych opakowań, odpowiedzialnemu zaopatrzeniu, danym z łańcucha dostaw, zarządzaniu zapasami i wiedzy technicznej możemy wspierać raportowanie ESG oraz cele zakupowe i operacyjne.

Czym są zrównoważone zakupy?

Zrównoważone zakupy oznaczają ocenę produktów, dostawców i usług nie tylko pod względem ceny, jakości i dostępności, lecz także ich wpływu środowiskowego, społecznego i etycznego. Fabory wspiera takie podejście poprzez odpowiedzialne zaopatrzenie, kontrolowaną jakość, identyfikowalność, zrównoważone opakowania i efektywne rozwiązania do zarządzania zapasami.

Zbuduj bardziej zrównoważony łańcuch dostaw

Niezależnie od tego, czy chcesz ograniczyć odpady opakowaniowe, poprawić odpowiedzialne zaopatrzenie, zoptymalizować zapasy czy wesprzeć raportowanie ESG, Fabory pomoże Ci połączyć zrównoważony rozwój z dostępnością produktów, jakością i efektywnością operacyjną.

Ostatnia aktualizacja: lipiec 2026

Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.