text.skipToContent text.skipToNavigation
VDL

Po wizycie w centralnym magazynie Fabory w Tilburgu firma VDL Translift zdecydowała się wprowadzić podobne rozwiązanie do zarządzania zapasami we własnym środowisku produkcyjnym. W 2024 roku firma wdrożyła Fabory Logic, łącząc jedno- i dwupojemnikowy system zarządzania zapasami w celu zapewnienia dostępności elementów złącznych w swoich zakładach.

Obecnie system jest wykorzystywany w 19 lokalizacjach VDL. Specjaliści Fabory odwiedzają je co tydzień, aby monitorować i uzupełniać zapasy. Dzięki temu pracownicy VDL poświęcają mniej czasu na zarządzanie zapasami i wyszukiwanie elementów złącznych, a więcej na swoje podstawowe zadania montażowe.

Wyniki w skrócie

19 lokalizacji

Lokalizacje VDL wyposażone w rozwiązania Fabory Logic do zarządzania zapasami.

1 pojemnik + 2 pojemniki

Połączenie metod uzupełniania zapasów dla standardowych i krytycznych elementów złącznych.

Co tydzień

Wizyty Fabory w celu monitorowania i uzupełniania zapasów elementów złącznych.

Zarządzanie zapasami elementów złącznych Fabory Logic w VDL Translift

Wyzwanie: zapewnienie dostępności elementów złącznych na potrzeby produkcji

VDL Translift projektuje i produkuje pojazdy z bocznym załadunkiem, kompaktory ślimakowe oraz podziemne systemy zbiórki odpadów. Dzięki własnemu działowi inżynieryjnemu firma zarządza całym procesem – od projektu aż po gotowy produkt.

Podczas montażu tych pojazdów i systemów wykorzystywane są śruby, nakrętki i inne elementy złączne. Dostępność odpowiednich komponentów we właściwym momencie ma zatem kluczowe znaczenie dla sprawnego przebiegu produkcji.

W okresach wzmożonej produkcji pracownicy musieli wcześniej szukać brakujących śrub lub czekać na pilne dostawy. VDL potrzebowała bardziej uporządkowanego podejścia, które ograniczyłoby czas poświęcany przez pracowników na zarządzanie zapasami elementów złącznych i wyszukiwanie części.

Fabory Logic w 19 lokalizacjach

Po zapoznaniu się z rozwiązaniem Fabory do zarządzania zapasami podczas wizyty w centralnym magazynie w Tilburgu firma VDL Translift zdecydowała się wprowadzić tę koncepcję we własnym środowisku produkcyjnym.

Wdrożenie rozpoczęło się w 2024 roku. VDL zainwestowała w nowe systemy regałowe, a specjaliści Fabory zaczęli co tydzień odwiedzać lokalizacje w celu monitorowania i uzupełniania zapasów. Od tego czasu rozwiązanie zostało rozszerzone na 19 lokalizacji VDL.

Zamiast stosować jedną metodę uzupełniania zapasów dla wszystkich elementów złącznych, VDL łączy systemy jedno- i dwupojemnikowe w zależności od wymagań danego artykułu.

Uzupełnianie jednopojemnikowe dla standardowych artykułów

W przypadku regularnego uzupełniania każdy artykuł jest przechowywany w jednym pojemniku. Fabory regularnie kontroluje i uzupełnia zapasy.

Podczas cotygodniowej wizyty merchandiser Fabory skanuje pojemniki i zapewnia uzupełnienie pustych pojemników przy kolejnej dostawie.

Zmniejsza to obciążenie pracowników VDL związane z zarządzaniem zapasami, a Fabory przejmuje odpowiedzialność za ich regularne monitorowanie i uzupełnianie.

System dwupojemnikowy dla krytycznych elementów złącznych

W przypadku artykułów krytycznych VDL wykorzystuje system dwupojemnikowy. Każdy artykuł ma dwa pojemniki, dzięki czemu drugi zapewnia zapas buforowy w czasie, gdy pierwszy jest uzupełniany.

1

Korzystanie z pierwszego pojemnika

Produkcja wykorzystuje elementy złączne z pierwszego z dwóch pojemników przypisanych do danego artykułu.

2

Sygnał do uzupełnienia

Gdy pierwszy pojemnik jest pusty, stanowi to sygnał automatycznie uruchamiający nowe zamówienie.

3

Przejście do drugiego pojemnika

Pracownicy kontynuują pracę, korzystając z drugiego pojemnika, który zapewnia zapas buforowy podczas organizowania uzupełnienia.

4

Uzupełnienie zapasów

Nowy zapas uzupełnia pusty pojemnik, a drugi pojemnik pomaga utrzymać dostępność elementów w trakcie cyklu uzupełniania.

Mniej czasu poświęcanego na wyszukiwanie elementów złącznych

Dzięki uporządkowaniu elementów złącznych w regałach Fabory i proaktywnemu zarządzaniu uzupełnianiem zapasów pracownicy VDL poświęcają mniej czasu na zarządzanie zapasami i wyszukiwanie części.

Dzięki temu mogą przeznaczyć więcej czasu na swoje podstawowe zadania montażowe, co wspiera również płynniejsze procesy produkcyjne w lokalizacjach objętych rozwiązaniem.

Mniej etapów montażu dzięki Lubrinox

W ramach wdrożenia VDL dodała również do swojego asortymentu elementy złączne Lubrinox.

Lubrinox zapewnia smarowanie jako integralną część rozwiązania złącznego, eliminując konieczność ręcznego nakładania środka smarnego podczas montażu. W przypadku VDL oznacza to mniej dodatkowych czynności i bardziej wydajny proces montażowy.

“Decydującym czynnikiem było dla nas to, że Fabory oferuje szeroką gamę rozwiązań logistycznych, rozbudowany asortyment z wieloma artykułami dostępnymi z magazynu lub z krótkimi terminami dostaw oraz że Lubrinox znajduje się w jej ofercie. Pozwala nam to ograniczyć dodatkowe etapy podczas montażu. Cały projekt przebiegł sprawnie i możemy z pełnym przekonaniem uznać go za sukces. Teraz z niecierpliwością czekamy na to, co przyniesie przyszłość.”

Michel Dingemans
Kierownik Zakładu, VDL Translift

Rezultat: uporządkowane uzupełnianie zapasów elementów złącznych w 19 lokalizacjach

VDL Translift wykorzystuje obecnie połączenie jedno- i dwupojemnikowego zarządzania zapasami w 19 lokalizacjach, wspieranego przez cotygodniowe wizyty specjalistów Fabory.

Standardowe artykuły mogą być zarządzane poprzez planowane uzupełnianie jednopojemnikowe, natomiast system dwupojemnikowy zapewnia dodatkowy zapas buforowy dla krytycznych elementów złącznych. Razem rozwiązania te pomagają minimalizować ryzyko braków magazynowych i ograniczają czas poświęcany przez pracowników VDL na zarządzanie zapasami lub wyszukiwanie części.

Zastosowanie Lubrinox pomaga również ograniczyć ręczne czynności związane ze smarowaniem podczas montażu, dzięki czemu korzyści w zakresie efektywności wykraczają poza zarządzanie zapasami i obejmują sam proces produkcyjny.

Inteligentniejsze uzupełnianie zapasów elementów złącznych

Czy Fabory Logic może uprościć zarządzanie zapasami elementów złącznych w Twojej firmie?

Fabory Logic łączy uporządkowane zarządzanie zapasami, regularne uzupełnianie oraz rozwiązania dostosowane do znaczenia i zużycia poszczególnych elementów złącznych i części klasy C.

Skontaktuj się ze specjalistą Fabory
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.