text.skipToContent text.skipToNavigation

Uwaga! Przy odbiorze zamówienia w sklepie stacjonarnym Fabory w Poznaniu naliczana jest opłata manipulacyjna w wysokości 20 PLN

Ganz Electric Header

W 2022 roku Ganz Transformers and Electric Rotating Machines rozpoczęło poszukiwania nowego dostawcy elementów złącznych. Po określeniu wymaganych artykułów Fabory wdrożyło Fabory Logic w czterech lokalizacjach Ganz, tworząc i utrzymując zapas 30 artykułów specjalistycznych oraz 180 artykułów standardowych.

Fabory zarządza zapasami tych drobnych elementów złącznych za pomocą połączenia systemów jedno- i dwupojemnikowych, ograniczając czas, który pracownicy Ganz Electric muszą poświęcać na zarządzanie częściami C.

Wyniki w skrócie

4

Lokalizacje Ganz objęte rozwiązaniem Fabory Logic do zarządzania zapasami.

210 artykułów

30 artykułów specjalistycznych i 180 standardowych zarządzanych w ramach systemu Fabory Logic.

1 pojemnik + 2 pojemniki

Metody zarządzania zapasami stosowane dla regularnie zużywanych materiałów oraz wybranych krytycznych elementów złącznych.

Zarządzanie zapasami elementów złącznych Fabory Logic w Ganz Electric

Wyzwanie: zapewnienie dostępności elementów złącznych w wielu lokalizacjach

Ganz Electric produkuje transformatory, konstrukcje stalowe, silniki i generatory wykorzystywane do wytwarzania i dystrybucji energii. Produkty te mają wiele punktów mocowania, dlatego dostępność odpowiednich śrub, nakrętek i innych elementów złącznych na hali montażowej ma duże znaczenie.

Ganz Electric posiada również własny dział inżynieryjny i może szybko wdrażać zmiany konstrukcyjne. Dlatego ważne jest, aby wymagane komponenty były dostępne dokładnie wtedy, gdy są potrzebne w produkcji.

Efektywne zarządzanie tymi drobnymi częściami C wspiera zatem codzienny proces produkcyjny.

Fabory Logic w czterech lokalizacjach Ganz

Fabory wdrożyło Fabory Logic w czterech lokalizacjach Ganz. Rozwiązanie obejmuje 30 artykułów specjalistycznych oraz 180 artykułów standardowych.

Fabory przejmuje zarządzanie zapasami tych drobnych elementów złącznych, wykorzystując systemy jedno- i dwupojemnikowe jako część procesu uzupełniania zapasów.

Uzupełnianie w systemie jednopojemnikowym dla regularnie zużywanych materiałów

Regularnie zużywane materiały są zarządzane za pomocą systemu jednopojemnikowego. Każdy artykuł ma przypisany własny pojemnik, który jest okresowo sprawdzany i uzupełniany przez merchandisera Fabory.

Merchandiser Fabory odwiedza lokalizacje co tydzień, aby skanować pojemniki oraz uzupełniać lub wymieniać te, które są puste. Dzięki temu pracownicy Ganz Electric nie muszą samodzielnie poświęcać tyle czasu na zarządzanie i zamawianie tych części C.

System dwupojemnikowy dla krytycznych elementów złącznych

Wybrane krytyczne elementy złączne są zarządzane za pomocą systemu dwupojemnikowego. Każdy artykuł jest przechowywany w dwóch pojemnikach, co tworzy zapas buforowy pomiędzy zużyciem a uzupełnieniem.

Gdy pierwszy pojemnik jest pusty, stanowi to sygnał do automatycznego wygenerowania nowego zamówienia. Produkcja może następnie przejść na drugi pojemnik, który zapewnia zapas buforowy do czasu dostarczenia nowego zapasu.

Takie podejście dwupojemnikowe, znane również jako system kanban, pomaga Ganz Electric utrzymywać wymagany poziom zapasów krytycznych elementów złącznych.

Zarządzanie zapasami w systemie jedno- i dwupojemnikowym

Regularnie zużywane materiały

System jednopojemnikowy

Pojemnik jest sprawdzany podczas cotygodniowej wizyty merchandisera Fabory i w razie potrzeby uzupełniany.

Krytyczne elementy złączne

System dwupojemnikowy

Opróżnienie pierwszego pojemnika automatycznie generuje nowe zamówienie, a drugi pojemnik zapewnia zapas buforowy do czasu dostarczenia zapasu uzupełniającego.

Mniej czasu poświęcanego na zarządzanie częściami C

Przed wdrożeniem Fabory Logic pracownicy w okresach wzmożonej produkcji mogli tracić czas na szukanie brakujących śrub lub oczekiwanie na pilne dostawy.

Dzięki uporządkowaniu wymaganych elementów złącznych w pojemnikach Fabory oraz zarządzaniu uzupełnianiem za pomocą systemów jedno- i dwupojemnikowych pracownicy Ganz Electric poświęcają mniej czasu na zarządzanie tymi drobnymi częściami.

Dzięki temu mogą przeznaczyć więcej czasu na swoje podstawowe zadania produkcyjne.

Uporządkowane zarządzanie zapasami w czterech lokalizacjach

Wdrożenie w Ganz Electric łączy dwie metody zarządzania zapasami w ramach tego samego rozwiązania Fabory Logic. Regularnie zużywane materiały są zarządzane za pomocą systemu jednopojemnikowego, natomiast wybrane krytyczne elementy złączne za pomocą systemu dwupojemnikowego.

Fabory wspiera oba podejścia poprzez regularne zarządzanie zapasami i ich uzupełnianie we wszystkich czterech lokalizacjach Ganz.

Rezultat: mniej zarządzania zapasami dla pracowników Ganz

Fabory Logic zapewnia Ganz Electric uporządkowane zarządzanie zapasami 30 artykułów specjalistycznych i 180 standardowych w czterech lokalizacjach.

Cotygodniowe wizyty merchandiserów Fabory, uporządkowane przechowywanie w pojemnikach oraz systemy jedno- i dwupojemnikowe ograniczają czas, który pracownicy Ganz Electric muszą poświęcać na zarządzanie częściami C.

Rozwiązanie pomaga również utrzymać dostępność elementów złącznych wymaganych na hali montażowej, pozwalając pracownikom skoncentrować się na ich podstawowych zadaniach produkcyjnych.

Zarządzanie zapasami części C

Czy Fabory Logic może uprościć zarządzanie zapasami elementów złącznych?

Fabory Logic łączy zarządzanie zapasami, uporządkowane uzupełnianie oraz wsparcie na miejscu, ograniczając pracę ręczną związaną z zarządzaniem często używanymi elementami złącznymi i częściami C.

Skontaktuj się ze specjalistą Fabory Poznaj Fabory Logic
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.