Alprokon z siedzibą w Barendrecht w Holandii specjalizuje się w rozwiązaniach z zakresu zabezpieczania drzwi i ochrony przed upadkiem z wysokości. Zapewnienie technikom stałego dostępu do odpowiednich elementów złącznych jest ważnym elementem wspierającym codzienne procesy produkcyjne.
Od 2000 roku Alprokon powierza Fabory zarządzanie zapasami elementów złącznych. W ramach tej wieloletniej współpracy Fabory proaktywnie zarządza uzgodnionymi zapasami oraz ich uzupełnianiem, pomagając Alprokon utrzymać dostępność elementów złącznych i ograniczać ryzyko przestojów produkcyjnych spowodowanych ich brakiem.
Najważniejsze rezultaty
Partner od 2000 roku
Od ponad dwóch dekad Alprokon powierza Fabory zarządzanie zapasami elementów złącznych.
Proaktywne zarządzanie zapasami
Fabory zarządza zapasami elementów złącznych, pomagając zapewnić technikom Alprokon stały dostęp do potrzebnych śrub i nakrętek.
Długoterminowa współpraca
Fabory i Alprokon wspólnie rozwiązują pojawiające się wyzwania związane z dostawami.
Wyzwanie: zapewnienie ciągłości dostaw elementów złącznych do produkcji
W zakładzie produkcyjnym dostępność elementów złącznych wykorzystywanych na co dzień może mieć bezpośredni wpływ na sprawny przebieg procesów montażowych. Alprokon musi zapewnić swoim technikom dostęp do potrzebnych śrub i nakrętek bez konieczności ciągłego samodzielnego zarządzania zapasami elementów złącznych.
Cel jest zatem prosty: utrzymać odpowiednią dostępność elementów złącznych i wspierać ciągłość produkcji, pozwalając jednocześnie Alprokon skoncentrować się na swojej podstawowej działalności.
Rozwiązanie: proaktywne zarządzanie zapasami elementów złącznych
Od 2000 roku Alprokon współpracuje z Fabory w zakresie zarządzania zapasami elementów złącznych. Fabory proaktywnie zarządza zapasami, aby śruby i nakrętki potrzebne technikom Alprokon były dostępne wtedy, gdy są potrzebne.
Takie podejście ogranicza czas i uwagę, jakie Alprokon musi poświęcać na codzienne uzupełnianie elementów złącznych, oraz pomaga wspierać ciągłość procesów produkcyjnych.
Współpraca ta odzwierciedla zasady Fabory Logic: wspieranie producentów w zarządzaniu dostępnością elementów złącznych i części klasy C poprzez uporządkowane rozwiązania w zakresie zarządzania zapasami i ich uzupełniania.
Jak działa współpraca
1. Zapotrzebowanie na zapasy
Elementy złączne potrzebne do działalności produkcyjnej Alprokon wchodzą w skład zarządzanego zapasu.
2. Proaktywne zarządzanie
Fabory zarządza zapasami i ich uzupełnianiem, pomagając utrzymać wymaganą dostępność elementów złącznych.
3. Dostępne elementy złączne
Technicy mają dostęp do śrub i nakrętek potrzebnych do realizacji swoich zadań produkcyjnych.
4. Stała współpraca
Fabory i Alprokon współpracują, gdy konieczne jest rozwiązanie wyzwań związanych z dostawami lub działalnością operacyjną.
Wsparcie ciągłości produkcji
Dzięki proaktywnemu podejściu do zarządzania zapasami elementów złącznych Fabory pomaga Alprokon ograniczać ryzyko zakłóceń działalności produkcyjnej spowodowanych brakami magazynowymi. Dzięki temu zespoły Alprokon mogą w większym stopniu koncentrować się na swojej podstawowej działalności, zamiast rutynowo zajmować się dostępnością śrub i nakrętek.
Partnerstwo na przestrzeni lat udowodniło również swoją trwałość. Obie firmy podkreślają znaczenie komunikacji, elastyczności i wspólnego rozwiązywania problemów w przypadku pojawiających się wyzwań.
„Od czasu działalności w lokalizacji przy Gebroken Meeldijk łączą nas dobre i profesjonalne relacje. Wspólnie dbamy o to, aby produkcja w zakładzie nigdy się nie zatrzymała.”
Aad Benschop, Account Manager, Fabory
„Kontakt z Aadem i Fabory zawsze przebiega sprawnie. Nawet w trudnych sytuacjach wspólnie rozwiązujemy problemy. Na tym właśnie polega prawdziwa współpraca.”
Richard Snel, Alprokon
Partnerstwo budowane od ponad dwóch dekad
Relacja między Alprokon a Fabory pokazuje korzyści wynikające z połączenia dostaw elementów złącznych z proaktywnym zarządzaniem zapasami. Od 2000 roku obie firmy współpracują, aby utrzymać dostępność elementów złącznych, wspólnie odpowiadać na pojawiające się wyzwania i wspierać ciągłość działalności produkcyjnej Alprokon.
|
Zarządzanie zapasami elementów złącznych
Chcesz uprościć uzupełnianie zapasów elementów złącznych?Porozmawiaj z Fabory o zarządzaniu dostępnością elementów złącznych i znajdź rozwiązanie w zakresie zapasów dopasowane do potrzeb Twojej produkcji. Skontaktuj się z Fabory |