text.skipToContent text.skipToNavigation

Uwaga! Przy odbiorze zamówienia w sklepie stacjonarnym Fabory w Poznaniu naliczana jest opłata manipulacyjna w wysokości 20 PLN

Rawlplug Koelner

Rawlplug Koelner: Dziedzictwo innowacji, jakości i odpowiedzialności

Rawlplug Koelner, światowy lider w rozwiązaniach mocujących, jest znany z wyjątkowej jakości, precyzji inżynieryjnej i innowacyjności. Z ponad 65-letnim doświadczeniem w branży, Rawlplug Koelner łączy dogłębną wiedzę z sektora motoryzacyjnego z zaawansowanymi standardami konstrukcji stalowych, tworząc elementy złączne spełniające najbardziej wymagające zastosowania. Ta współpraca wzmacnia misję Fabory, której celem jest dostarczanie solidnych i niezawodnych rozwiązań mocujących, przewyższających oczekiwania naszych klientów.

Standard Rawlplug Koelner: Jakość, zgodność i odpowiedzialność

Rawlplug Koelner prowadzi jedną z najbardziej zaawansowanych fabryk w Europie, zlokalizowaną w Łańcucie, gdzie wyznacza wysokie standardy jakości, identyfikowalności i zrównoważonej produkcji. Dzięki dostosowanemu systemowi ERP firma zapewnia pełną identyfikowalność każdego produktu – od pręta stalowego po finalny montaż śruby. Ten proces gwarantuje, że każda partia spełnia rygorystyczne certyfikaty CE i UKCA, co wzmacnia zgodność z europejskimi normami bezpieczeństwa.

Oprócz spełniania wymagań certyfikacyjnych Rawlplug Koelner kładzie duży nacisk na inicjatywy z zakresu środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego (ESG). Fabryka w Łańcucie wykorzystuje technologie energooszczędne, rozwijającą się infrastrukturę energetyczną opartą na energii słonecznej oraz zrównoważone zarządzanie wodą. Działania te minimalizują wpływ na środowisko, promując jednocześnie odpowiedzialne praktyki biznesowe. Inwestując nieustannie w zrównoważoną produkcję i odpowiedzialne pozyskiwanie surowców, Rawlplug Koelner pokazuje swoje zaangażowanie w doskonałość produktów oraz troskę o środowisko.



Rawlplug-Koelner-Structural-BoRawlplug Koelner Structural Boltsts.webp
Rawlplug Koelner HV Bolts

Rawlplug Koelner EN 14399 Komponenty montażowe wysokiego napięcia – zaprojektowane z myślą o trwałości i niezawodności

Zaprojektowane z myślą o wymagających zastosowaniach konstrukcyjnych, elementy montażowe HV Rawlplug Koelner zgodne z normą EN 14399 zapewniają niezawodne połączenia nośne w trudnych warunkach, takich jak morskie turbiny wiatrowe i konstrukcje mostowe. Dostępne w rozmiarach od M12 do M36, łączniki HV przechodzą badania współczynnika tarcia i są pokryte specjalistyczną powłoką, która zapewnia stałą siłę zacisku. Proces cynkowania ogniowego eliminuje ryzyko kruchości wodorowej, dzięki czemu elementy HV są odporne na ekstremalne warunki. Dostarczane są indywidualnie, a każdy element posiada certyfikaty CE i UKCA, co gwarantuje zgodność, jakość i trwałość w kluczowych projektach budowlanych.

Odkryj komponenty montażowe wysokiego napięcia Rawlplug Koelner EN 14399 w Fabory

Firma Fabory z dumą oferuje gamę komponentów montażowych HV zgodnych z normą EN 14399, zapewniając klientom wysokowydajne rozwiązania spełniające najbardziej rygorystyczne wymagania branżowe. Łączniki HV są zgodne z filozofią Rawlplug Koelner dotyczącą trwałości i zgodności, co czyni je idealnym wyborem nawet w najbardziej wymagających projektach konstrukcyjnych.

Odkryj pełną ofertę produktów Rawlplug Koelner i wybierz rozwiązania mocujące, które spełniają Twoje potrzeby. 

Masters in Fasteners

Asortyment

Fabory to właściwy wybór dla wszystkich Twoich potrzeb w zakresie elementów złącznych. Nasze portfolio, to szeroki asortyment standardowych elementów złącznych i indywidualnych, specyficznych dla klienta rozwiązań, uzupełniony o części typu C.

Fabory Logic

Fabory zapewnia dostępność elementów złącznych i części typu C. Innowacyjne rozwiązania zapewniają wgląd w zużycie materiałów, redukując całkowity koszt posiadania (TCO). Fabory Logic, to rozwiązania RFID, Optical-Eye, wagowe oraz wsparcie Merchandisera.

Jakość, inżynieria oraz badania i rozwój

Fabory bazuje na jakości i niezawodności. Dopracowane zarządzanie jakością i wyspecjalizowane systemy kontroli są podstawą naszej działalności. Nasi inżynierowie pomogą Ci we właściwym wyborze elementów złącznych dla konkretnego zastosowania.

Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.