Nedtrain Oud
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
G2223
G2223.060.001
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
Gniazdo udarowe Gedore TX K30 E 6
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
Całkowita długość (mm)
33
Średnica
10
Rozmiar (TX)
6
Długość (m)
32
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
Całkowita długość (mm)
33
Średnica
10
Rozmiar (TX)
6
Długość (m)
32
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Podwójna wkładka sześciokątna
Nie
Z przegubem
Nie
Rozmiar połączenia (mm)
10
Głębokość klucza (mm)
5
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Gedore
Waga na sztukę (g)
35
Kod towaru
Widok
Type
Impact Socket
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
G2223.060.001
EAN
4010886626511
UBB
240122720438
UNSPSC
27111704
Artykuł producenta nr
6265110