Tools
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
G2245
G2245.180.001
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
Gniazdo udarowe Gedore TX K19 E 18
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
Całkowita długość (mm)
38
Średnica
22
Rozmiar (TX)
18
Długość (m)
38
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
Całkowita długość (mm)
38
Średnica
22
Rozmiar (TX)
18
Długość (m)
38
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Podwójna wkładka sześciokątna
Nie
Z przegubem
Nie
Rozmiar połączenia (mm)
12.5
Głębokość klucza (mm)
12
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Gedore
Waga na sztukę (g)
92
Kod towaru
Widok
Type
Impact Socket
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
G2245.180.001
EAN
4010886622360
UBB
240122726880
UNSPSC
27111704
Artykuł producenta nr
6223620