Nasadki udarowe & akcesoria
Nasadki
DO696307AACT
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
Gniazdo udarowe DO696307A
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
DO696307AACT
L (mm)
Szerokość klucza (mm)
7
Średnica
25
Długość (m)
75
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Długość ostrza (mm)
20
Wymiar (mm)
7
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
L (mm)
75
Szerokość klucza (mm)
7
Średnica
25
Długość (m)
75
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Długość ostrza (mm)
20
Wymiar (mm)
7
Rozmiar połączenia (mm)
12.5
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Action
D2
25
Rozmiar napędu
1/2
Waga na sztukę (g)
88.2
Kod towaru
Widok
Type
D
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
DO696307AACT
EAN
8717981104826
UBB
500618980998
UNSPSC
27111704
Artykuł producenta nr
DO696307A