Tools
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
G2207
G2207.045.001
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
Gniazdo Gedore 20 L 4,5 4,5 mm
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
Szerokość klucza (mm)
4.5
Długość (m)
50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Podwójna wkładka sześciokątna
Nie
Z przegubem
Nie
Głębokość klucza (mm)
3.4
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
4.5
Długość (m)
50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Podwójna wkładka sześciokątna
Nie
Z przegubem
Nie
Głębokość klucza (mm)
3.4
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Gedore
Waga na sztukę (g)
15
Kod towaru
Widok
O (max.)
20 L 4,5
Type
Socket
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
G2207.045.001
EAN
4010886619155
UBB
240122715990
UNSPSC
27111704
Artykuł producenta nr
6191590