text.skipToContent text.skipToNavigation

Gniazdo Bahco 24 mm

Numer artykułu
Szerokość klucza (mm) 24
Długość (m) 82.6
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Podwójna wkładka sześciokątna Tak
Z przegubem Nie

Specyfikacje

Szerokość klucza (mm) 24
Długość (m) 82.6
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Podwójna wkładka sześciokątna Tak
Z przegubem Nie
Głębokość klucza (mm) 18.3
Testowane przez VDE Nie
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 296
Kod towaru
Type Socket

Opis

Knurled shank for finger turning of free running fasteners.Not suitable for machine operation or power tools.Highly polished finish.High-performance alloy steel.Less wear of the fastener thanks to Dynamic-Drive™ profile.Maximum load distribution and torque from the additional flank area.Standards: ISO 2725-1/1174-1 and DIN 3120

Numery artykułów

Numer artykułu L7057.240.001
EAN 7314151098568
UBB 203122495906
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr 7805DM-24

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.