Doppen en ratels
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
G2219
G2219.070.001
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
Gedore Nasadki INX 30 8 8 MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
Całkowita długość (mm)
49
Średnica
17.5
Rozmiar (TX)
7
Długość (m)
49
Długość ostrza (mm)
49
Wymiar (mm)
8
Rozmiar połączenia (mm)
10
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Warianty produktu
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Całkowita długość (mm)
49
Średnica
17.5
Rozmiar (TX)
7
Długość (m)
49
Długość ostrza (mm)
49
Wymiar (mm)
8
Rozmiar połączenia (mm)
10
Marka
Gedore
Waga na sztukę (g)
45
Kod towaru
Widok
Type
Screwdriver Bit
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
G2219.070.001
EAN
4010886624234
UBB
240122068846
UNSPSC
27111704
Artykuł producenta nr
6242330