Klucze oczkowe do dociągania
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
Klucze oczkowe do dociągania
Klucze oczkowe do dociągania
3W517342
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
Gedore Końcówka otwarta 30 mm
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
3W517342
Szerokość klucza (mm)
Konstrukcja
Końcówka oczkowa otwarta
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar klucza mały (mm)
30
Model o niskiej iskrowości
Nie
Wysokość główki duża (mm)
17
Model półksiężycowy
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Szerokość klucza (mm)
30
Konstrukcja
Końcówka oczkowa otwarta
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar klucza mały (mm)
30
Model o niskiej iskrowości
Nie
Wysokość główki duża (mm)
17
Model półksiężycowy
Nie
Szerokość główki duża (mm)
46.5
Model z grzechotką
Nie
Marka
Gedore
Waga na sztukę (g)
350
Kod towaru
Widok
O (max.)
8796
Type
Ring End Fitting
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
3W517342
EAN
4002805876305
UBB
500642835051
UNSPSC
27111743
Artykuł producenta nr
7708250