Klucze dynamometryczne
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
Narzędzia dynamometryczne
Klucze dynamometryczne
6Q464347
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
Gedore Klucze dynamometryczne E A+S 1
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
6Q464347
Elektroniczny
Nie
Waga
11600
Całkowita długość (mm)
920
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Z sygnałem dźwiękowym
Tak
Moment dokręcania (Nm)
750
Szerokość głowicy (mm)
60
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Elektroniczny
Nie
Waga
11600
Całkowita długość (mm)
920
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Z sygnałem dźwiękowym
Tak
Moment dokręcania (Nm)
750
Szerokość głowicy (mm)
60
Rozmiar połączenia (mm)
25
Podziałka skali dokładności (Nm)
50
Nadaje się do przedłużenia
Tak
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%)
3
Wysokość głowicy (mm)
40
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Gedore
Waga na sztukę (g)
11600
Kod towaru
Widok
O (max.)
7564-01
Type
Torque Wrench
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
6Q464347
EAN
4002805923535
UBB
500642452238
UNSPSC
27111715
Artykuł producenta nr
1547232