text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 czerwca 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy. → Sprawdź szczegóły

Klucz nasadowy Knipex 984908 8 mm


Gniazdo sześciokątne do śrub z gniazdem sześciokątnym Do metrycznych śrub z łbem sześciokątnym. Narzędzie podstawowe chromowane. - Szerokość w poprzek płaskowników S: 8mm- Napęd kwadratowy: 1/2 cala- Długość nieizolowanego ostrza ± 2: 11 mm

Numer artykułu K1349.080.001
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Wymiar (mm) 8
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 90
Kod towaru
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Wymiar (mm) 8
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 90
Kod towaru
Type 1000V Insulated Hexagon Bit Socket

Opis

Gniazdo sześciokątne do śrub z gniazdem sześciokątnym Do metrycznych śrub z łbem sześciokątnym. Narzędzie podstawowe chromowane. - Szerokość w poprzek płaskowników S: 8mm- Napęd kwadratowy: 1/2 cala- Długość nieizolowanego ostrza ± 2: 11 mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1349.080.001
EAN 4003773021179
UBB 419187350550
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 98 49 08
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.