text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RRING END FITTING 18MM

Numer artykułu 8Y962500
Szerokość klucza (mm)
Konstrukcja Końcówka pierścieniowa
Długość (m) 64.3
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar klucza mały (mm) 18
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość głowicy mała (mm) 21.5

Specyfikacje

Szerokość klucza (mm) 18
Konstrukcja Końcówka pierścieniowa
Długość (m) 64.3
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar klucza mały (mm) 18
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość głowicy mała (mm) 21.5
Wysokość główki duża (mm) 12
Model półksiężycowy Nie
Szerokość główki mała (mm) 30
Szerokość główki duża (mm) 28.5
Model z grzechotką Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 125
Kod towaru
O (max.) 7218
Type Ring End Fitting

Numery artykułów

Numer artykułu 8Y962500
EAN 4002805728185
UBB 500642808819
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 7678830
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.