Akcesoria do kluczy dynamometrycznych
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
Narzędzia dynamometryczne
Akcesoria do kluczy dynamometrycznych
2B365658
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
GEDO RRING END FITTING 13MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
2B365658
Szerokość klucza (mm)
Konstrukcja
Końcówka pierścieniowa
Długość (m)
60.8
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar klucza mały (mm)
13
Model o niskiej iskrowości
Nie
Wysokość głowicy mała (mm)
21.5
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Szerokość klucza (mm)
13
Konstrukcja
Końcówka pierścieniowa
Długość (m)
60.8
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar klucza mały (mm)
13
Model o niskiej iskrowości
Nie
Wysokość głowicy mała (mm)
21.5
Wysokość główki duża (mm)
12
Model półksiężycowy
Nie
Szerokość główki mała (mm)
21.5
Szerokość główki duża (mm)
21.5
Model z grzechotką
Nie
Marka
Gedore
Waga na sztukę (g)
120
Kod towaru
Widok
O (max.)
7218
Type
Ring End Fitting
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
2B365658
EAN
4002805728130
UBB
500642807829
UNSPSC
27111715
Artykuł producenta nr
7693120