Akcesoria do kluczy dynamometrycznych
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
Narzędzia dynamometryczne
Akcesoria do kluczy dynamometrycznych
5U876539
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
GEDO RRING END FITTING 10MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
5U876539
Szerokość klucza (mm)
Konstrukcja
Końcówka pierścieniowa
Długość (m)
42.1
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar klucza mały (mm)
10
Model o niskiej iskrowości
Nie
Wysokość głowicy mała (mm)
14.5
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Szerokość klucza (mm)
10
Konstrukcja
Końcówka pierścieniowa
Długość (m)
42.1
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar klucza mały (mm)
10
Model o niskiej iskrowości
Nie
Wysokość głowicy mała (mm)
14.5
Wysokość główki duża (mm)
8
Model półksiężycowy
Nie
Szerokość główki mała (mm)
20
Szerokość główki duża (mm)
20
Model z grzechotką
Nie
Marka
Gedore
Waga na sztukę (g)
30
Kod towaru
Widok
O (max.)
7212
Type
Ring End Fitting
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
5U876539
EAN
4002805722107
UBB
500642805435
UNSPSC
27111715
Artykuł producenta nr
7691690