text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Wall plugs Duopower Plastik Nylon 6X30


Dwukomponentowy kołek w zależności od materiału budowlanego zapewnia optymalną przyczepność. Szary komponent z nylonu aktywuje się automatycznie. Rozprężony czerwony komponent wspomaga moc rozprężenia i zapewnia dodatkowe zabezpieczanie dla szarego komponentu. Nadaje się do drewna, płyt wiórowych jak i śrub bez łba. Wymagana długość śruby = długość kołka + grubość mocowanego elementu + 1 x średnica śruby. Przy stosowaniu do płyt budowlanych niegwintowana cześć śruby nie może być dłuższa niż mocowany element.

Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka Fischer
Kolor Szary/Czerwony
Materiał Tworzywo sztuczne
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 6 mm
Length 30 mm
Marka Fischer
Kolor Szary/Czerwony
Materiał Tworzywo sztuczne
Materiał techniczny Nylon
Typ nr. DUOPOWER
Waga na sztukę (g) 8
Kod towaru

Wymiary

Cegła Mz12 0.4
Beton komórkowy PB2, PP2 (G2) 0.06
Beton komórkowy PB4, PP4 (G4) 0.3
Siła wyciągająca z betonu C20/25 0.8
D (mm) 6
Głębokość wiercenia (min.) 40
Wiertło ø 6
Pusta cegła silikatowa KSL12 0.5
L (mm) 30
Grubość materiału (min.) 12.5
Okładzina tynkowa ≥ 2x12,5mm 0.12
Okładzina tynkowa 12,5mm 0.12
Cegła silikatowa KS12 0.8
Wentylacja kamienna Hlz12 0.15
Wkręty do drewna i płyt wiórowych 5

Opis

Dwukomponentowy kołek w zależności od materiału budowlanego zapewnia optymalną przyczepność. Szary komponent z nylonu aktywuje się automatycznie. Rozprężony czerwony komponent wspomaga moc rozprężenia i zapewnia dodatkowe zabezpieczanie dla szarego komponentu. Nadaje się do drewna, płyt wiórowych jak i śrub bez łba. Wymagana długość śruby = długość kołka + grubość mocowanego elementu + 1 x średnica śruby. Przy stosowaniu do płyt budowlanych niegwintowana cześć śruby nie może być dłuższa niż mocowany element.

Numery artykułów

Numer artykułu 63280.060.030
EAN 4048962239836
UBB 500654176725
UNSPSC 31162103
Artykuł producenta nr 535453

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.