text.skipToContent text.skipToNavigation

Uwaga! Przy odbiorze zamówienia w sklepie stacjonarnym Fabory w Poznaniu naliczana jest opłata manipulacyjna w wysokości 20 PLN

Fischer sxrl 8x80 t r mocowanie ramy


Numer artykułu
Kolor Szare
Konstrukcja Uniwersalny kołek rozporowy
Z wkrętem Tak
Długość (m) 80
Materiał Tworzywo sztuczne
Średnica otworu (mm) 8
Nadaje się do betonu gazowego Tak
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Kolor Szare
Konstrukcja Uniwersalny kołek rozporowy
Z wkrętem Tak
Długość (m) 80
Materiał Tworzywo sztuczne
Średnica otworu (mm) 8
Nadaje się do betonu gazowego Tak
Nadaje się do śrub autokarowych Tak
Z krawędzią Tak
Odpowiednie do betonu Tak
Nadaje się do cegieł silikatowych Tak
Odpowiedni do kamienia naturalnego Tak
Nadaje się do mocowania za pomocą opasek kablowych Nie
Odpowiedni do płyt gipsowo-kartonowych Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Montaż przelotowy Tak
Instalacja wstępna Nie
Montaż w odstępach Nie
Nadaje się do betonu komórkowego Tak
Nadaje się do płyt pilśniowych/wiórowych Nie
Nadaje się do cegły pełnej Tak
Odpowiedni do cegieł pionowych Tak
Marka Fischer
Materiał Stal nierdzewna
Waga na sztukę (g) 988
Kod towaru

Numery artykułów

Numer artykułu 63478.080.080
EAN 4048962276930
UBB 500729350966
UNSPSC 31162400
Artykuł producenta nr 540121

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.