text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sxrl 14x200 t mocowanie ramy


Numer artykułu
Kolor Szare
Konstrukcja Uniwersalny kołek rozporowy
Z wkrętem Tak
Długość (m) 200
Materiał Tworzywo sztuczne
Materiał Tworzywo sztuczne
Średnica otworu (mm) 14
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Kolor Szare
Konstrukcja Uniwersalny kołek rozporowy
Z wkrętem Tak
Długość (m) 200
Materiał Tworzywo sztuczne
Materiał Tworzywo sztuczne
Średnica otworu (mm) 14
Nadaje się do betonu gazowego Tak
Nadaje się do śrub autokarowych Tak
Z krawędzią Tak
Odpowiednie do betonu Tak
Nadaje się do cegieł silikatowych Tak
Odpowiedni do kamienia naturalnego Tak
Nadaje się do mocowania za pomocą opasek kablowych Nie
Odpowiedni do płyt gipsowo-kartonowych Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Montaż przelotowy Tak
Instalacja wstępna Nie
Montaż w odstępach Nie
Nadaje się do betonu komórkowego Tak
Nadaje się do płyt pilśniowych/wiórowych Nie
Nadaje się do cegły pełnej Tak
Odpowiedni do cegieł pionowych Tak
Marka Fischer
Materiał Stal
Waga na sztukę (g) 6758
Kod towaru

Numery artykułów

Numer artykułu 63282.140.200
EAN 4048962206470
UBB 500729325075
UNSPSC 31162400
Artykuł producenta nr 530926

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.